Intuis-Elec - Quartea-D rayonnant horizontal 750W blanc - M125112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
capacité de chauffage - 750 W
largeur - 532 mm
hauteur - 440 mm
profondeur - 113 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3465700048634
Réf. Sonepar
00017004863
Réf. Fournisseur
M125112
Réf. Commerciale
Intuis-Elec
modèle:
standard
capacité de chauffage:
750 W
largeur:
532 mm
hauteur:
440 mm
profondeur:
113 mm
matériau de la façade:
acier
couleur:
blanc
programmable:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
poids:
4.5 kg
sortie d'air:
frontal
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Quartea-D rayonnant horizontal 750W blanc - avec détection de fenêtre ouverte et programmation - Origine France Garantie
Les Atouts de la gamme:
Corps de chauffe monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface différentiel pour concentrer le rayonnement vers l'avant Une régulation simple et facile à utiliser, une programmation simplifiée intégrée et des fonctions intelligentes pour faire des économies Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France