Intuis-Elec - R21 radiateur petite-enfance digital 2000W blanc - M127117

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

capacité de chauffage:

2000 W

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • largeur - 1254 mm

  • hauteur - 664 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3465700048887

Réf. Sonepar

00017004888

Réf. Fournisseur

M127117

Marque

Intuis-Elec

modèle:

standard

mode de pose:

appareil indépendant/mural

capacité de chauffage:

2000 W

largeur:

1254 mm

hauteur:

664 mm

profondeur:

138 mm

couleur:

blanc

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

commande à distance possible:

Oui

poids:

23.4 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

programmable:

Oui

mode hors-gel:

Non

avec détecteur de présence:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

gestion via application:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Non

R21 radiateur petite-enfance digital 2000W blanc - Façade basse température - NF Performance 3* - Origine France Garantie - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo

Les Atouts de la gamme:

Des températures de contact douces , en tous points jamais supérieures à 60°C pour répondre aux spécifications de l'article R21 régissant les règles de sécurité pour les crèches et les écoles maternelles. Un design tout en rondeur, avec des protections d'angles en matériau de synthèse, pour éviter tout risque de blessure en cas de rencontre. Une très grande résistance aux chocs avec un IK08* et 2 chainettes anti-basculement qui empêchent le radiateur de sortir de son dosseret de fixation en cas de maltraitances infantiles imprévisibles ;-) . Une régulation électronique performante NF performance 3 étoiles connectable intuis connect with Netatmo **. Rendue inaccessible par un capot verrouillable.