Intuis-Elec - R21 radiateur petite-enfance digital 750W blanc - M127112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
mode de pose - appareil indépendant/mural
capacité de chauffage - 750 W
largeur - 700 mm
hauteur - 664 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Radiateur R21
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3465700048856
Réf. Sonepar
00017004885
Réf. Fournisseur
M127112
Marque
Intuis-Elec
modèle:
standard
mode de pose:
appareil indépendant/mural
capacité de chauffage:
750 W
largeur:
700 mm
hauteur:
664 mm
profondeur:
138 mm
couleur:
blanc
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
commande à distance possible:
Oui
poids:
12.6 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
programmable:
Oui
mode hors-gel:
Non
avec détecteur de présence:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
gestion via application:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
Des températures de contact douces , en tous points jamais supérieures à 60°C pour répondre aux spécifications de l'article R21 régissant les règles de sécurité pour les crèches et les écoles maternelles. Un design tout en rondeur, avec des protections d'angles en matériau de synthèse, pour éviter tout risque de blessure en cas de rencontre. Une très grande résistance aux chocs avec un IK08* et 2 chainettes anti-basculement qui empêchent le radiateur de sortir de son dosseret de fixation en cas de maltraitances infantiles imprévisibles ;-) . Une régulation électronique performante NF performance 3 étoiles connectable intuis connect with Netatmo **. Rendue inaccessible par un capot verrouillable.