Intuis-Elec - RCD-3EO radiateur vertical - 1000W - blanc satine - NEM1993FTFS

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • modèle - autre

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700045046

Réf. Sonepar

00017004504

Réf. Fournisseur

NEM1993FTFS

Réf. Commerciale

Intuis-Elec

sens de montage:

vertical

modèle:

autre

capacité de chauffage:

1000 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

454 mm

hauteur:

1128 mm

profondeur:

140 mm

à huile/fluide:

Non

matériau de la façade:

acier

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

poids:

12.05 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

borne de raccordement

commande à distance possible:

Non

sortie d'air:

frontal

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur RCD-3EO - Vertical - 1000W - Blanc satiné - Chaleur douce - NF Performance 3*œil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie

Les Atouts de la gamme:

Radiateur à chaleur douce et enveloppante Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France