Intuis-Elec - RCDM-3EO radiateur horizontal - 750W - blanc satine - M145112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
capacité de chauffage - 750 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
à huile/fluide - Non
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3465700049907
Réf. Sonepar
00017004990
Réf. Fournisseur
M145112
Réf. Commerciale
Intuis-Elec
modèle:
standard
capacité de chauffage:
750 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
à huile/fluide:
Non
couleur:
blanc
matériau de la façade:
acier
largeur:
460 mm
hauteur:
615 mm
profondeur:
141 mm
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
6.18 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
230...230 V
raccordement électrique:
borne de raccordement
sortie d'air:
frontal
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Non
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Radiateur RCDM-3EO - Horizontal - 750W - Blanc satiné - Chaleur douce - NF Performance 3*œil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo via fil pilote.
Les Atouts de la gamme:
Radiateur à chaleur douce et enveloppante Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France