Intuis-Elec - Royatz infrarouge de salle de bains avec minuterie - 1200W - M131114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP24
hauteur - 155 mm
largeur - 450 mm
profondeur - 131 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3465700048986
Réf. Sonepar
00017004898
Réf. Fournisseur
M131114
Marque
Intuis-Elec
indice de protection (IP):
IP24
hauteur:
155 mm
largeur:
450 mm
profondeur:
131 mm
couleur:
blanc
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Royatz, chauffage infrarouge de salle de bains avec minuterie - 1200W - Commande par tirette positionnable à droite ou à gauche
Les Atouts de la gamme:
- Idéal au-dessus de La porte ou d’un miroir. - Minuterie (15 minutes), pour avoir vite chaud. - Réflecteur et grille en aluminium brillant. - Commande par tirette.
Les Atouts de la gamme:
- Idéal au-dessus de La porte ou d’un miroir. - Minuterie (15 minutes), pour avoir vite chaud. - Réflecteur et grille en aluminium brillant. - Commande par tirette.
NoticePDF









