fin de vie

Intuis-Elec - S.s.dyn.seychelles 1625w intuiti - 00K2216SEAJ

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 534 mm

  • hauteur - 1345 mm

  • profondeur - 134 mm

  • poids - 15 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700044018

Réf. Sonepar

00017004401

Réf. Fournisseur

00K2216SEAJ

Marque

Intuis-Elec

largeur:

534 mm

hauteur:

1345 mm

profondeur:

134 mm

poids:

15 kg

Seche Serviette Seychelles 2-1625 W-avec soufflerie-Blanc-Affichage De L’Heure ou de La Température :-Programmation Intégrée Au Boîtier De Commande-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo