Intuis-Elec - Sloop Radiateur électrique horizontal 750 W blanc - M146112

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 750 W

  • matériau du corps de chauffe - autre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700053010

Réf. Sonepar

00017005301

Réf. Fournisseur

M146112

Réf. Commerciale

Intuis-Elec

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

750 W

matériau du corps de chauffe:

autre

couleur:

blanc

largeur:

534 mm

hauteur:

575 mm

profondeur:

133 mm

à huile/fluide:

Oui

matériau de la façade:

aluminium

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

13.8 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

borne de raccordement

longueur du conduit de raccordement:

1 m

commande à distance possible:

Oui

sortie d'air:

dessus/frontal

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Sloop-radiateur connecté horizontal-750W-blanc- design galbé, inertie fluide, solide car 100% métallique avec ses habillages latéraux en acier, fixation auto-gabarit avec chainette anti-basculement pour faciliter le nettoyage.

Les Atouts de la gamme:

Un radiateur en aluminium 100 % recyclé, ces habillages latéraux sont en acier ce qui lui confère solidité et tenue dans le temps. Comme les élégants voiliers dont il tire son nom, Sloop présente un design galbé qui favorise la diffusion du rayonnement doux de l'inertie fluide. Le format compact du corps de chauffe en aluminium lui assure également une bonne réactivité. Les économies d’énergie pilotées en mode connecté avec l’App intuis connect with Netatmo. Le module de connexion est livré avec l'appareil, pas d'accessoire supplémentaire à prévoir.* Sloop est équipé d'une chainette anti basculement qui permet d'accéder facilement à l'arrière de l'appareil, pour faciliter le nettoyage et l'accès au module de connexion.