Intuis-Elec - Stopair 2 Rideau d'air court blanc 4kW/2kW - M195125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - suspendu
puissance d'entrée max. chauffage - 4 kW
largeur - 698 mm
hauteur minimale de montage (côté air sortant) - 2.5 m
hauteur - 251 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Stopair 2 court
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3465700055502
Réf. Sonepar
00017005550
Réf. Fournisseur
M195125
Réf. Commerciale
Intuis-Elec
modèle:
suspendu
puissance d'entrée max. chauffage:
4 kW
largeur:
698 mm
hauteur minimale de montage (côté air sortant):
2.5 m
hauteur:
251 mm
profondeur:
235 mm
couleur:
blanc
avec réglages de ventilation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Stopair 2 rideau d'air court 4kW/2kW - Boitier de commande intégré - Installation au mur (kit fourni) ou au plafond - Origine France Garantie
Les Atouts de la gamme:
Le rideau d'air est l'appareil idéal pour les locaux dont l'activité nécessite de fréquentes ouvertures sur l'extérieur. Fixé au-dessus de la porte d'entrée il produit un véritable écran d'air pulsé qui limite les déperditions thermiques. Une gamme de rideaux d'air disponible en 2 largeurs conçue pour les entrées jusqu'à 90 cm: commerces, magasins, restaurants... En été, ils empêchent l'air chaud de pénétrer à l'intérieur et repoussent les intrusions d'éléments indésirables tel que la poussière, les insectes volants, les gaz d'échappement... Puissance de fonctionnement réglable en fonction de la météo et des besoins: pleine puissance de chauffage en hiver, demi puissance de chauffage en inter-saison et ventilation d'air ambiant en été








