Intuis-Elec - Stopair 2 Rideau d'air longueur 110 blanc 9kW/4,5kW - M195323

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - suspendu
puissance d'entrée max. chauffage - 9 kW
largeur - 1129 mm
hauteur - 234 mm
hauteur minimale de montage (côté air sortant) - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Stopair 2 long
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3465700055533
Réf. Sonepar
00017005553
Réf. Fournisseur
M195323
Réf. Commerciale
Intuis-Elec
modèle:
suspendu
puissance d'entrée max. chauffage:
9 kW
largeur:
1129 mm
hauteur:
234 mm
hauteur minimale de montage (côté air sortant):
3 m
profondeur:
373 mm
couleur:
blanc
Les Atouts de la gamme:
Le rideau d'air est l'appareil idéal pour les locaux dont l'activité nécessite de fréquentes ouvertures sur l'extérieur. Fixé au-dessus de la porte d'entrée il produit un véritable écran d'air pulsé qui limite les déperditions thermiques. En été, ils empêchent l'air chaud de pénétrer à l'intérieur et repoussent les intrusions d'éléments indésirables tel que la poussière, les insectes volants, les gaz d'échappement... Puissance de fonctionnement réglable en fonction de la météo et des besoins: pleine puissance de chauffage en hiver, demi puissance de chauffage en inter-saison et ventilation d'air ambiant en été