Intuis-Elec - Stopair 2 Rideau d'air longueur 155 blanc 9kW/4,5kW - M195423

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - suspendu

  • puissance d'entrée max. chauffage - 9 kW

  • largeur - 1524 mm

  • hauteur - 234 mm

  • hauteur minimale de montage (côté air sortant) - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700055540

Réf. Sonepar

00017005554

Réf. Fournisseur

M195423

Marque

Intuis-Elec

modèle:

suspendu

puissance d'entrée max. chauffage:

9 kW

largeur:

1524 mm

hauteur:

234 mm

hauteur minimale de montage (côté air sortant):

3 m

profondeur:

373 mm

couleur:

blanc

Stopair 2 Rideaux d'air long 155 blanc - 9kW/4,5kW - Boitier de commande en option - Installation au mur (kit fourni) ou au plafond - Origine France Garantie

Les Atouts de la gamme:

Le rideau d'air est l'appareil idéal pour les locaux dont l'activité nécessite de fréquentes ouvertures sur l'extérieur. Fixé au-dessus de la porte d'entrée il produit un véritable écran d'air pulsé qui limite les déperditions thermiques. En été, ils empêchent l'air chaud de pénétrer à l'intérieur et repoussent les intrusions d'éléments indésirables tel que la poussière, les insectes volants, les gaz d'échappement... Puissance de fonctionnement réglable en fonction de la météo et des besoins: pleine puissance de chauffage en hiver, demi puissance de chauffage en inter-saison et ventilation d'air ambiant en été