Intuis-Elec - Stopair Rideau d'air encastrable Blanc 9kW/4,5kW - M168223

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 3 m
puissance d'entrée max. chauffage - 9 kW
largeur de porte max. - 1.2 m
débit d'air max. - 1000 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Stopair encastré novus
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3465700053324
Réf. Sonepar
00017005332
Réf. Fournisseur
M168223
Réf. Commerciale
Intuis-Elec
modèle:
encastré
hauteur maximale de montage (côté air sortant):
3 m
puissance d'entrée max. chauffage:
9 kW
largeur de porte max.:
1.2 m
débit d'air max.:
1000 m³/h
largeur:
1235 mm
indice de protection (IP):
IP21
hauteur minimale de montage (côté air sortant):
2 m
hauteur:
285 mm
profondeur:
340 mm
couleur:
blanc
avec thermostat:
Non
avec régulateur de vitesse de rotation:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec réglages de ventilation:
Non
avec panneau de commande:
Non
avec filtre à air:
Non
Les Atouts de l'article:
Stopair Rideaux d'air encastrable - 9kW/4,5kW - Installation encastrée en faux plafond - Limitation des déperditions thermiques - Utilisation en chauffage ou ventilation ambiante - Boîtier de commande en option - Origine France Garantie
Les Atouts de la gamme:
Le rideau d'air encastrable à fixer sur un élément solide (poutre, dalle…) par tiges filetées de 6 mm (non fournies) et livré avec avec des chevilles à ressort et des amortisseurs pour un réglage parfait au niveau du faux plafond Choix de la vitesse de ventilation (totale ou demi-vitesse) pour adapter le confort ressenti Rideau d'air certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France







