Intuis-Elec - Stopair Rideau d'air longueur 155 blanc 9kW/4,5kW - M130423

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 9 kW
largeur de porte max. - 1.5 m
débit d'air max. - 1600 m³/h
largeur - 1541 mm
indice de protection (IP) - IP21
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Stopair long
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3465700048955
Réf. Sonepar
00017004895
Réf. Fournisseur
M130423
Réf. Commerciale
Intuis-Elec
puissance d'entrée max. chauffage:
9 kW
largeur de porte max.:
1.5 m
débit d'air max.:
1600 m³/h
largeur:
1541 mm
indice de protection (IP):
IP21
hauteur minimale de montage (côté air sortant):
3 m
hauteur:
240 mm
profondeur:
285 mm
couleur:
blanc
avec thermostat:
Non
avec régulateur de vitesse de rotation:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec réglages de ventilation:
Non
avec panneau de commande:
Non
avec filtre à air:
Non
Les Atouts de l'article:
Stopair Rideaux d'air long - Sans commande - 9kW/4,5kW - Installation Mural ou Plafond - Orientable - Origine France Garantie
Les Atouts de la gamme:
Le rideau d'air est l'appareil idéal pour les locaux dont l'activité nécessite de fréquentes ouvertures sur l'extérieur. Fixé au-dessus de la porte d'entrée il produit un véritable écran d'air pulsé qui limite les déperditions thermiques. En été, ils empêchent l'air chaud de pénétrer à l'intérieur et repoussent les intrusions d'éléments indésirables tel que la poussière, les insectes volants, les gaz d'échappement... Puissance de fonctionnement réglable en fonction de la météo et des besoins: pleine puissance de chauffage en hiver, demi puissance de chauffage en inter-saison et ventilation d'air ambiant en été







