Intuis-Elec - Stopair Rideau d'air encastrable Blanc 6kW/12kW - M168224

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • puissance d'entrée max. chauffage - 12 kW

  • largeur de porte max. - 1.5 m

  • débit d'air max. - 1600 m³/h

  • largeur - 1535 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3465700053331

Réf. Sonepar

00017005333

Réf. Fournisseur

M168224

Réf. Commerciale

Intuis-Elec

modèle:

encastré

puissance d'entrée max. chauffage:

12 kW

largeur de porte max.:

1.5 m

débit d'air max.:

1600 m³/h

largeur:

1535 mm

hauteur:

285 mm

hauteur maximale de montage (côté air sortant):

2 m

indice de protection (IP):

IP21

hauteur minimale de montage (côté air sortant):

3 m

profondeur:

340 mm

couleur:

blanc

avec thermostat:

Non

avec régulateur de vitesse de rotation:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec réglages de ventilation:

Non

avec panneau de commande:

Non

avec filtre à air:

Non

Stopair Rideaux d'air encastrable- 12kW/6kW - Installation encastrée en faux plafond - Limitation des déperditions thermiques - Utilisation en chauffage ou ventilation d'air ambiant - Boîtier de commande en option - Origine France Garantie

Les Atouts de la gamme:

Le rideau d'air encastrable à fixer sur un élément solide (poutre, dalle…) par tiges filetées de 6 mm (non fournies) et livré avec avec des chevilles à ressort et des amortisseurs pour un réglage parfait au niveau du faux plafond Choix de la vitesse de ventilation (totale ou demi-vitesse) pour adapter le confort ressenti Rideau d'air certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France