Intuis-Elec - TRD-3EO sèche-serviettes fluide 500W - blanc - largeur 400 mm - NEK2481TDRS

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 1322 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700044773

Réf. Sonepar

00017004477

Réf. Fournisseur

NEK2481TDRS

Marque

Intuis-Elec

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Non

largeur:

400 mm

hauteur:

1322 mm

profondeur:

90 mm

matériau:

acier

tension d’alimentation:

220...240 V

commande à distance possible:

Non

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec minuterie:

Non

poids:

12.49 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Oui

gestion via application:

Non

TRD-3EO sèche-serviettes fluide 500W - blanc - largeur 400 mm - NF Performance 3*œil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'ouverture de fenêtre et de présence.

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds. Existe en 2 modèles : normal et étroit Programmation journalière et hebdomadaire intégrée Fonctions à économies d'énergie : détection de présence/absence et de fenêtre ouverte