Intuis-Elec - TRD-3EO sèche-serviettes fluide 750W - blanc - largeur 500 mm - NEK2492TDRS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
largeur - 500 mm
hauteur - 1322 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLUIDE TRD 3EO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3465700044797
Réf. Sonepar
00017004479
Réf. Fournisseur
NEK2492TDRS
Marque
Intuis-Elec
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Non
largeur:
500 mm
hauteur:
1322 mm
profondeur:
78 mm
matériau:
acier
tension d’alimentation:
220...240 V
commande à distance possible:
Non
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec minuterie:
Non
poids:
14.51 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Oui
gestion via application:
Non
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds. Existe en 2 modèles : normal et étroit Programmation journalière et hebdomadaire intégrée Fonctions à économies d'énergie : détection de présence/absence et de fenêtre ouverte







