fin de vie

Intuis - Etic slim radiateur horizontal 750W blanc satiné - NEM2422SEEC

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 750 W

  • poids - 13.18 kg

  • couleur - blanc

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700044476

Réf. Sonepar

00017000193

Réf. Fournisseur

NEM2422SEEC

Réf. Commerciale

Intuis

modèle:

standard

capacité de chauffage:

750 W

poids:

13.18 kg

couleur:

blanc

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

230...230 V

largeur:

580 mm

hauteur:

629 mm

profondeur:

102 mm

indice de protection (IP):

IP24

coupe-circuit anti-surchauffe:

Non

mode hors-gel:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

gestion via application:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Radiateur Etic slim 750W Horizontal de très faible épaisseur double corps de chauffe à émetteur monobloc aluminium et façade chauffante prioriatire- Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE- Origine France Garantie.