Intuis - Oslo radiateur vertical- 1000W - blanc satiné - M143213

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité de chauffage - 1000 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
couleur - blanc
matériau de la façade - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700047415
Réf. Sonepar
00017004741
Réf. Fournisseur
M143213
Marque
Intuis
modèle:
autre
capacité de chauffage:
1000 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
couleur:
blanc
matériau de la façade:
acier
largeur:
440 mm
hauteur:
847 mm
profondeur:
124 mm
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
poids:
8.2 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
230...230 V
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du conduit de raccordement:
1 m
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Son élément chauffant exclusif en aluminium monobloc met en chauffe la face avant pour procurer un rayonnement doux et bien répartie dans la pièce.
Sa programmation et son détecteur de fenêtre ouverte apporteront des économies supplémentaires.
Réactif et ultra compact, Oslo prend la place d'un ancien convecteur.
Les Atouts de la gamme:
Rayonnement doux et surface lisse Le corps de chauffe monobloc en aluminium chauffe prioritairement la face avant pour garantir la diffusion d’une chaleur rapide et un rayonnement homogène. Sa surface lisse vous offre une chaleur douce dans toute la pièce.
Commande à économies d'énergie Grâce à son détecteur de fenêtre ouverte, ce radiateur se coupe automatiquement lors d'une chute brutale de la température évitant tout gaspillage d'énergie.
3 programmes pré-enregistrés La programmation pré-enregistrée permet de régler votre radiateur selon votre rythme de vie pour plus de confort.
Verrouillage parental Le verrouillage des commandes évite toute modification de vos réglages.
Quelques mots du fabricant :
Rayonnement doux et surface lisse dans un format ultra compact









