Intuis Thermo - Aquastat sanitaire - 752202

CopieCopie
Intuis Thermo - Aquastat sanitaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - circuit de chauffage

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • hauteur - 170 mm

  • largeur - 70 mm

  • profondeur - 280 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRE Contrôle de circuits

Voir tous les produits de cette série

EAN

3134610017527

Réf. Sonepar

04614001752

Réf. Fournisseur

752202

Réf. Commerciale

Intuis Thermo

type d'accessoire/pièce détachée:

circuit de chauffage

adapté à:

montage à l’intérieur

hauteur:

170 mm

largeur:

70 mm

profondeur:

280 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Aquastat sanitaire