Intuis Thermo - Ballon tampon primaire ONIX 40 Litres - 422312

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - circuit de chauffage

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • hauteur - 674 mm

  • largeur - 440 mm

  • profondeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3134612090153

Réf. Sonepar

04614209015

Réf. Fournisseur

422312

Réf. Commerciale

Intuis Thermo

type d'accessoire/pièce détachée:

circuit de chauffage

adapté à:

montage à l’intérieur

hauteur:

674 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

400 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Ballon tampon primaire ONIX 40 litres pour pompes à chaleur et tous circuits hydrauliques

Les Atouts de l'article:

Onix rend indépendants les circuits hydrauliques. Il garantit un débit d’eau important et constant à la pompe à chaleur, améliore son COP* et la protège des aléas hydrauliques de l’installation. Onix augmente le volume d’eau de l’installation. Il assure ainsi un fonctionnement stable et régulier de la pompe à chaleur en limitant son nombre de démarrage et en prolongeant sa durée de vie. Dégazage : Le procédé de ralentissement des vitesses dirige l’air en suspension vers le haut de la bouteille, permettant de dégazer efficacement l’installation hydraulique. Décantation et désembouage : Le même procédé de ralentissement des vitesses, et la géométrie de l’Onix, permettent la décantation et le désembouage de l’installation hydraulique par sédimentation, avec évacuation en partie basse de la bouteille.

Quelques mots du fabricant :

Ballon tampon primaire pour pompes à chaleur, et tous circuits hydrauliques