Intuis Thermo - Branche de raccordement hydraulique pour pilote Z1 avec circulateur automatique - 755823

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - circuit de chauffage
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 305 mm
largeur - 150 mm
profondeur - 205 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRE Circuits hydrauliques additionnels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3134612084947
Réf. Sonepar
04614208494
Réf. Fournisseur
755823
Réf. Commerciale
Intuis Thermo
type d'accessoire/pièce détachée:
circuit de chauffage
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
305 mm
largeur:
150 mm
profondeur:
205 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Branche de raccordement hydraulique pour pilote Z1 avec circulateur automatique - pour raccordement d'un circuit chauffage ou ECS : 1x clapet anti-retour + 2x vannes d'arrêts pour isoler soit le circuit soit le pilote + raccords fournis