Intuis Thermo - Cordon de dégivrage externe - 751004

CopieCopie
Intuis Thermo - Cordon de dégivrage externe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - protection contre le gel

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 8 mm

  • largeur - 8 mm

  • profondeur - 2800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRE Unité PAC extérieure

Voir tous les produits de cette série

EAN

3134610012621

Réf. Sonepar

04614001262

Réf. Fournisseur

751004

Réf. Commerciale

Intuis Thermo

type d'accessoire/pièce détachée:

protection contre le gel

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

8 mm

largeur:

8 mm

profondeur:

2800 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Cordon de dégivrage externe