Intuis Thermo - Couronne de durite de 40 m en DN 25 - 754207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - circuit de chauffage
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 32 mm
largeur - 32 mm
profondeur - 40000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRE Unité PAC extérieure
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3134612088440
Réf. Sonepar
04614208844
Réf. Fournisseur
754207
Réf. Commerciale
Intuis Thermo
type d'accessoire/pièce détachée:
circuit de chauffage
adapté à:
montage à l’extérieur
hauteur:
32 mm
largeur:
32 mm
profondeur:
40000 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non