Intuis Thermo - EDEL 200 eau - CET sur boucle d'eau, sol, monobloc, cuve inox 200L-R290 - 352421

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - monobloc

  • capacité nominale - 200 l

  • source de chaleur - autre

  • montage au sol - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3134612091068

Réf. Sonepar

04614209106

Réf. Fournisseur

352421

Marque

Intuis Thermo

modèle:

monobloc

capacité nominale:

200 l

source de chaleur:

autre

montage au sol:

Oui

tension de raccordement:

230 V

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

400 min

avec écran digital:

Oui

température max. de l'eau:

65 °C

consommation d'énergie:

0.4 kW

consommation d'énergie en veille selon EN 16147:

0.017 kW

puissance d'entrée chauffage d'appoint:

1200 kW

protection de l'anode:

autre

type de thermostat:

électronique

charge en fluide réfrigérant:

110 kg

profil de soutirage:

M

hauteur:

1412 mm

largeur:

630 mm

profondeur:

630 mm

poids:

50 kg

classe de protection selon IEC 61140:

I

Chauffe-eau thermodynamique EDEL 200 eau, sur boucle d'eau, RCU, ou retour plancher chauffant, 200L, mural, monobloc, R290 sans HFC, cuve inox, livré avec module de dérivation pour raccordt plancher, appoint électrique 1,2 kW intégré

Les Atouts de l'article:

Chauffe-eau thermodynamique EDEL 200 eau, sur boucle d'eau, RCU, ou retour plancher chauffant, 200L, mural, monobloc, R290 sans HFC, cuve inox, livré avec module de dérivation pour raccordt plancher, appoint électrique 1,2 kW intégré

Les Atouts de la gamme:

UNE GAMME COMPLETE ADAPTEE A TOUS LES BESOINS : Edel EAU convient aussi bien en projet de rénovationqu’en logement neuf (RE2020), et permet d’assurer tous les besoins d’eau chaude pour un confort incomparable. ECONOMIE D’ENERGIE : Solution compatible avec l’autoconsommation, il détecte le niveau de production d’électricitérenouvelable et adapte son fonctionnement pour stocker thermiquement l’énergie gratuite. ENVIRONNEMENT : Le R290 utilisé dans nos Chauffe eau thermodynamiques est un gaz non fluoré conforme à la F-GAS à faible impact environnemental (Potentiel Réchauffement Global = 3).

Quelques mots du fabricant :

UNE GAMME COMPLETE ADAPTEE A TOUS LES BESOINS: 

  • disponible en version sol de 200 L et 270 L, dimensions optimisées pour s'adapter à toutes les configurations d’installation,
  • pour la rénovation ou le neuf (RE2020), en maison ou en appartement,
  • 4 modes de fonctionnement (éco, confort, turbo, vacances).

ECONOMIE D’ENERGIE : 

  • fonctionnement 100% avec la pompe à chaleur entre 18°C et 35°C de retour plancher,
  • économe en électricité, il consomme jusqu’à 5 fois moins qu’un chauffe-eau électrique et nécessite moins de puissance au compteur,
  • COP exceptionnel,
  • assure une amélioration du confort d’été en rafraichissant légèrement le plancher tout en produisant son eau chaude,
  • unique : sa capacité à fonctionner couplé à une installation solaire PV pour améliorer l’autoconsommation.
  • Echangeur coaxial pour des performances optimales, limite l’embouage

FACILITE D’INSTALLATION : 

  • produit monobloc facile à installer, raccordement aisé sur le retour de plancher chauffant grâce à son module de dérivation inclus,
  • sans intervention sur le circuit frigorifique,
  • sans ventilateur ni gainage aéraulique, il est encore plus silencieux et peut s'installer facilement, même dans un placard,
  • appoint électrique intégré.

ECOLOGIQUE: 

  • utilise du R290, fluide naturel, en très faible quantité, sans HFC, technologie brevetée intuis,
  • raccordement possible à des panneaux photovoltaïques pour favoriser l’autoconsommation.

GARANTIE 2 ans pièces, 5 ans cuve.