Intuis Thermo - EDEL 270 air éch - CET sur air, sol, monobloc, ac échangeur,cuve inox 270L-R290 - 353431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - monobloc
capacité nominale - 270 l
source de chaleur - air extérieur
montage au sol - Oui
tension de raccordement - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Edel AIR Sol
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3134612075075
Réf. Sonepar
04614207507
Réf. Fournisseur
353431
Réf. Commerciale
Intuis Thermo
modèle:
monobloc
capacité nominale:
270 l
source de chaleur:
air extérieur
montage au sol:
Oui
tension de raccordement:
230 V
temps de chauffe de 10 à 65 °C:
566 min
avec écran digital:
Oui
surface d'échangeur de chaleur:
0.8 m²
température max. de l'eau:
65 °C
consommation d'énergie:
0.7 kW
consommation d'énergie en veille selon EN 16147:
0.027 kW
puissance d'entrée chauffage d'appoint:
1200 kW
protection de l'anode:
autre
type de thermostat:
électronique
charge en fluide réfrigérant:
150 kg
indice de puissance selon EN 16147 (7°):
3
indice de puissance selon EN 16147 (15°):
3.23
profil de soutirage:
L
hauteur:
1790 mm
largeur:
630 mm
profondeur:
630 mm
poids:
68 kg
classe de protection selon IEC 61140:
I
Les Atouts de l'article:
Chauffe-eau thermodynamique EDEL 270 air avec échangeur, sur air, 270L, sol, monobloc, R290 sans HFC, cuve inox, éch. intégré raccordt appoint chaudière, sur air ambiant ou air extérieur par gaines Ø 160 mm, appoint élec 1,2 kW intégré
Les Atouts de la gamme:
UNE GAMME COMPLETE ADAPTEE A TOUS LES BESOINS : disponible en version sol de 200 L à 270 L, pour la rénovation ou le neuf (RE2020). ECONOMIE D’ENERGIE : fonctionnement 100% avec la pompe à chaleur jusqu’à -7°C d’air extérieur, réduction de la facture d’électricité : consomme jusqu’à 4 fois moins qu’un chauffe-eau électrique classique et nécessite moins de puissance au compteur. ENVIRONNEMENT : Le R290 utilisé dans nos Chauffe eau thermodynamiques est un gaz non fluoré conforme à la F-GAS à faible impact environnemental (Potentiel Réchauffement Global = 3).
Quelques mots du fabricant :
UNE GAMME COMPLETE ADAPTEE A TOUS LES BESOINS :
- disponible en version sol de 200 L et 270 L, dimensions optimisées pour s'adapter à toutes les configurations d’installation et tous les besoins en eau chaude sanitaire,
- pour la rénovation ou le neuf (RE2020), en maison ou en appartement,
- 4 modes de fonctionnement (éco, confort, turbo, vacances).
ECONOMIE D’ENERGIE :
- fonctionnement 100% avec la pompe à chaleur jusqu’à -7°C d’air extérieur,
- réduction de la facture d’électricité : consomme jusqu’à 4 fois moins qu’un chauffe-eau électrique classique et nécessite moins de puissance au compteur,
- unique : sa capacité à fonctionner couplé à une installation solaire PV pour améliorer l’autoconsommation.
FACILITE D’INSTALLATION :
- produit monobloc facile à installer,
- sans intervention sur le circuit frigorifique,
- silencieux, peut s'installer dans une pièce de vie (raccordé sur air extérieur),
- raccordement sur air extérieur par gaine PEHD,
- appoint électrique intégré,
- également disponible avec un échangeur interne (appoint chaudière ou solaire).
ECOLOGIQUE :
- utilise du R290, fluide naturel, en très faible quantité, sans HFC, technologie brevetée intuis,
GARANTIE 2 ans pièces, 5 ans cuve.