Intuis Thermo - Gialix 24 MA chaudière électrique 24 kW triphasé murale modulante fonte - 132645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 24 kW
contenu en eau chaudière - 5 l
raccordement avance/retour - 1 pouce
volume d'eau chaude sanitaire - 0 l
nombre d'éléments chauffants - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gialix domestique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3134612093222
Réf. Sonepar
04614209322
Réf. Fournisseur
132645
Réf. Commerciale
Intuis Thermo
puissance:
24 kW
contenu en eau chaudière:
5 l
raccordement avance/retour:
1 pouce
volume d'eau chaude sanitaire:
0 l
nombre d'éléments chauffants:
3
contenu en eau bac d'expansion:
8 l
pression maximale chauffage:
3 bar
température maximale de régulation:
80 °C
hauteur:
619 mm
largeur:
405 mm
profondeur:
280 mm
indice de protection (IP):
autre
classe d'efficience énergétique de chauffage:
D
Les Atouts de l'article:
Gialix 24 MA - chaudière électrique - murale - puissance ajustable de 4 à 24 kW triphasé - modulante - régulation électronique avec sonde extérieure - corps de chauffe en fonte - sonde ECS de série
Les Atouts de la gamme:
RENDEMENT SAISONNIER GARANTI A 100% POUR LE DOMESTIQUE GARANTIE 20 ans corps de chauffe, 2 ans pièces. FACILE D’INSTALLATION
Quelques mots du fabricant :
RENDEMENT SAISONNIER GARANTI A 100% POUR LE DOMESTIQUE
UNE GAMME COMPLETE ADAPTEE A TOUS LES BESOINS :
- assure les fonctions chauffage et production d’eau chaude sanitaire (préparateur ECS à prévoir),
- disponible en version 6, 12, 16 et 36 kW, monophasé ou triphasé, avec possibilité d’ajuster la puissance maximale par paramétrage pour s’adapter au plus juste au besoin du logement,
- corps de chauffe en fonte robuste, durable et recyclable, - l’inertie de la fonte permet un fonctionnement doux et régulier pour encore plus de confort,
- modulation électronique de puissance, - entièrement équipée hydrauliquement (vase d’expansion, circulateur, soupape…),
- pour le neuf (RT2012) et la rénovation, en maison ou en appartement,
- s’installe sur circuit radiateurs ou plancher,
- appoint aux énergies renouvelables,
GARANTIE 20 ans corps de chauffe, 2 ans pièces.
FACILE D’INSTALLATION :
- - compacte elle s’installe partout, - silencieuse.