Intuis Thermo - Hygrostat réglable pour mode rafraîchissement - 754300

CopieCopie
Intuis Thermo - Hygrostat réglable pour mode rafraîchissement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - circuit de chauffage

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 30 mm

  • profondeur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRE Unité intérieure pilote

Voir tous les produits de cette série

EAN

3134612093840

Réf. Sonepar

04614209384

Réf. Fournisseur

754300

Réf. Commerciale

Intuis Thermo

type d'accessoire/pièce détachée:

circuit de chauffage

adapté à:

montage à l’intérieur

hauteur:

60 mm

largeur:

30 mm

profondeur:

40 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Hygrostat réglable pour mode rafraîchissement de 35 à 95% d'humidité