Intuis Thermo - KD 10 -Ensemble kit disconnecteur pour PAC - 710014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - circuit de chauffage
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 150 mm
largeur - 30 mm
profondeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRE Unité intérieure pilote
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3134610002172
Réf. Sonepar
04614000217
Réf. Fournisseur
710014
Réf. Commerciale
Intuis Thermo
type d'accessoire/pièce détachée:
circuit de chauffage
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
150 mm
largeur:
30 mm
profondeur:
50 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
KD 10 - Ensemble d'accessoires " kit disconnecteur " pour unité intérieur de pompe à chaleur