Intuis Thermo - Onix 200 CF8-MSR- ballon tampon primaire 200L vertical sol 8 piquages - 422317

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - circuit de chauffage
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 1120 mm
largeur - 630 mm
profondeur - 630 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3134612084770
Réf. Sonepar
04614208477
Réf. Fournisseur
422317
Réf. Commerciale
Intuis Thermo
type d'accessoire/pièce détachée:
circuit de chauffage
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
1120 mm
largeur:
630 mm
profondeur:
630 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Onix rend indépendants les circuits hydrauliques. Il garantit un débit d’eau important et constant à la pompe à chaleur, améliore son COP* et la protège des aléas hydrauliques de l’installation. Onix augmente le volume d’eau de l’installation. Il assure ainsi un fonctionnement stable et régulier de la pompe à chaleur en limitant son nombre de démarrage et en prolongeant sa durée de vie. Dégazage : Le procédé de ralentissement des vitesses dirige l’air en suspension vers le haut de la bouteille, permettant de dégazer efficacement l’installation hydraulique. Décantation et désembouage : Le même procédé de ralentissement des vitesses, et la géométrie de l’Onix, permettent la décantation et le désembouage de l’installation hydraulique par sédimentation, avec évacuation en partie basse de la bouteille.
Quelques mots du fabricant :
Ballon tampon primaire pour pompes à chaleur, et tous circuits hydrauliques