Intuis Thermo - PAC Air/Eau HRC70 17kW /3 mono + Pilote Z1 MonoPAC, monbloc, Hte T°C-R290 - 151433

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 7.8 kW
type de réfrigérant - R290
tension de raccordement - 207...244 V
température max. de départ chauffage - 80 °C
COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HRC70 Z1 Monopac - 17 à 25kW
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3134612097930
Réf. Sonepar
04614209793
Réf. Fournisseur
151433
Marque
Intuis Thermo
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
7.8 kW
type de réfrigérant:
R290
tension de raccordement:
207...244 V
température max. de départ chauffage:
80 °C
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.4
COPd à Tj=+7°C:
5.56
montage appareil:
montage à l’extérieur
poids:
286.9 kg
diamètre de filetage chauffage central:
autre
charge en fluide réfrigérant:
0.9 kg
fréquence:
50 Hz
limitation de la consommation électrique maximale:
10 A
pression externe disponible avec pompe système au débit nominal:
2.5 bar
protection de l'appareil:
40 A
régulation du régime, pompe (pompe système):
incorporé
type d'alimentation de la pompe (pompe système):
AC
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
taux de modulation:
0...0 %
type de réglage:
régulation selon conditions atmosphériques
type de régulation du régime (pompe système):
étagé
type d'optimisation:
capteur d'intérieur
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:
196
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:
121
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:
151
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:
167
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:
100
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:
125
Les Atouts de la gamme:
Conception, développement et fabrication en France, le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire. S’adapte parfaitement à une installation existante et peut se raccorder à une chaudière en place en rôle d’appoint. Nombreuses possibilités de raccordements hydrauliques pour gérer plusieurs circuits. Répond à tous les besoins de chauffage et d’ECS.
Quelques mots du fabricant :
POMPE A CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC HAUTE TEMPERATURE 70°C, COP ELEVE, AU R290 (SANS HFC).
CHAUFFE SEULE ET CONFORTABLEMENT LA MAISON TOUT L’HIVER. LA SOLUTION IDEALE POUR REMPLACER UNE CHAUDIERE FIOUL.
LA HAUTE TEMPERATURE POUR UNE EAU DE CHAUFFAGE JUSQU’A 70°C ET LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE SANS APPOINT.
UNE GAMME COMPLETE DE POMPES A CHALEUR ET DE PILOTES HYDRO-ELECTRONIQUES ADAPTES A CHAQUE CONFIGURATION ET CHAQUE BESOIN.
- PAC monobloc disponible en taille 5 kW, 7 kW, 17 kW, 20 kW, 25 kW, 32 kW et 40 kW (monophasé et / ou triphasé selon modèle),
- différents modèles de pilotes hydro-électroniques multifonctions pour assurer le chauffage pour un ou deux circuits et la production d’eau chaude sanitaire avec ballon déporté ou intégré,
- convient à tous les projets en maison individuelle, logement collectif, tertiaire, applications industrielles,
- idéale pour la rénovation en remplacement d’une ancienne chaudière, ne nécessitant pas d’intervention sur le circuit de radiateurs à haute température,
- convient parfaitement à un projet neuf avec un chauffage à basse température (plancher chauffant, radiateurs basse température, ventilo-convecteurs),
- possibilité d’installation en cascade pour atteindre jusqu’à 96 kW.
HAUTES PERFORMANCES :
- fonctionnement thermodynamique jusqu’à -20°C d’air extérieur,
- capable d’alimenter un chauffage central jusqu’à 70°C même les jours de grands froids,
- puissance modulaire : combinaison innovante de 2 compresseurs à haut rendement pour toujours ajuster l’offre à la demande (à partir du modèle 17),
- capable d’assurer la production d’ECS sans appoint même en plein hiver,
- COP exceptionnel permettant jusqu’à 80% d’économie sur le chauffage,
- silencieuse.
CONCEPTION :
- construction robuste avec une structure en panneaux acier anticorrosion et protection anti-UV, échangeur tout inox, évaporateur avec traitement anticorrosion, compresseur scroll haut rendement (à partir du modèle 17), conception robuste et fiable des organes électriques et électroniques,
- pompe à chaleur monobloc haute température associée à son pilote hydraulique multifonctions,
- pompe à chaleur fonctionnant au R290, fluide non fluoré, aucun impact sur l’effet de serre
- technologie brevetée Auer,
- sans HFC : pas de contraintes liées à ces fluides (installation, maintenance…).
FACILITE D’INSTALLATION :
- pompe à chaleur monobloc : un simple raccordement hydraulique entre l’unité extérieure et le pilote, pas de liaison gaz,
- pas d’intervention sur le circuit frigorifique : pas besoin d’être frigoriste pour la poser,
- des pilotes pré-équipés pour répondre à toutes les configurations prêts à raccorder au circuit de chauffage existant,
- kit de raccordement hydraulique fourni, - raccordement électrique simple et intuitif. GARANTIE 2 ans pièces, 5 ans compresseurs sous conditions.













