Intuis Thermo - PAC Air/Eau HTi70 11kW mono+Pilote DS170D +ballon 40L, monobloc, Hte T°C- R290 - 155024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 8.95 kW
type de réfrigérant - R290
tension de raccordement - 207...253 V
température max. de départ chauffage - 80 °C
COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.85
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
HTi70 - DS170D
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3134612086330
Réf. Sonepar
04614208633
Réf. Fournisseur
155024
Réf. Commerciale
Intuis Thermo
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
8.95 kW
type de réfrigérant:
R290
tension de raccordement:
207...253 V
température max. de départ chauffage:
80 °C
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.85
COPd à Tj=+7°C:
6.9
montage appareil:
montage à l’extérieur
poids:
226 kg
charge en fluide réfrigérant:
0.9 kg
débit nominal système émetteur:
0.556 l/s
fréquence:
50 Hz
limitation de la consommation électrique maximale:
32 A
pression de service max. système émetteur:
2.5 bar
pression externe disponible avec pompe système au débit nominal:
2.5 bar
profil de soutirage:
M
protection de l'appareil:
32 A
régulation du régime, pompe (pompe système):
incorporé
type d'alimentation de la pompe (pompe système):
AC
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
taux de modulation:
85...85 %
type de réglage:
régulation selon conditions atmosphériques
type de régulation du régime (pompe système):
étagé
type d'optimisation:
capteur d'intérieur
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:
269
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:
137
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:
186
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:
217
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:
106
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:
144
Les Atouts de l'article:
PAC Air/Eau HTi70 11kW monophasé + Pilote DS170D/40, monobloc, HT 70°C, R290 sans HFC, ultramodulante de 15 à 100%, Double Service avec ballon ECS 170L intégré, option 2è circ. Ch, appoint élec, vase d'expansion, kit hydro, ballon 40L
Les Atouts de la gamme:
Pompe à chaleur certifiées "Origine France Garantie" (Concerne les HTi70 6kW mono et 8kW mono et tri avecpilotes Premium+ et DS170 D), le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire. Kit complet PAC Monobloc + Pilote avec cuve Eau Chaude Sanitaire 170L intégrée + Liaison hydraulique fournie avec les filtres nécessaires, pas de manipulation des fluides pour une installation facilitée. Maison individuelle, récente, neuve RE2020 et rénovation quelle que soit l’isolation. Performante avec COP normatif jusqu'à 4,8* et silencieuse grâce à une conception minutieuse. Compresseur garantie 5 ans **
Quelques mots du fabricant :
Conception :
- Pompe à chaleur certifiées « Origine France Garantie (*) », le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire.
- Pilote hydro-électronique autonome, compact et complet pour une installation facilitée et un fonctionnement optimisé.
- Elégance d’une solution « Tout en 1 ».
- Monobloc pour une installation facilitée, une simple liaison hydraulique relie la PAC à son pilote, pas de manipulation des fluides.
- Réponse à tous les besoins, Chauffage, Eau Chaude Sanitaire intégrée.
*Concerne les HTi 6 & 8 mono
Destination :
- Maison individuelle, récente, neuve RE2020 et rénovation quelle que soit l’isolation.
- Convient parfaitement à un projet neuf avec un chauffage à basse température (plancher ou plafond chauffant, radiateurs basse température) ou radiateurs haute température en rénovation.
- S’installe en remplacement d’une ancienne chaudière, ne nécessitant pas d’intervention sur le circuit de radiateurs à haute température,
Performance : - Haute Température jusqu’à 70°C grâce au fluide R290, assure le chauffage dans toutes les configurations et les cycles anti-légionellose sans appoint pour la production d’ECS.
- Compresseur Inverter pour ultra modulation de la puissance, de 15 à 100%, pour ajuster la puissance au besoin et aux conditions extérieures
- Large gamme de puissance, HTi70 6 mono, HTi70 8, 11, 14 kW mono ou triphasée.
- COP normatif supérieur à 5.
- Fonctionne en thermodynamique jusqu’à -20°C d’air extérieur.
Confort & durabilité :
- Silencieuse, grâce à une conception minutieuse.
- Evolutif aux besoins pour couvrir plusieurs circuits.
- Pilotage à distance avec la connectivité. (en option)
- Cuve ECS 170L intégrée
- Appoint électrique 6 kW étagé intégré (2,4 et 6 kW)
- Construction robuste avec une structure en panneaux acier anticorrosion et protection anti-UV, échangeur tout inox, évaporateur avec traitement anticorrosion
- Compresseur garanti 5 ans - Compresseur garanti 5 ans sous réserve du respect des conditions de garantie stipulées dans les CGV du tarif en vigueur.
Environnement : - Fluide R290 scellé dans l’unité extérieure, non fluoré, impact sur l’effet de serre drastiquement réduit, conformité à la F-GAS 2025, technologie brevetée intuis