Intuis Thermo - PAC Air/Eau HTi70 11kW monophasé + Pilote PREMIUM+, monobloc, Hte T°C-R290 - 155026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 8.95 kW
type de réfrigérant - R290
tension de raccordement - 207...253 V
température max. de départ chauffage - 80 °C
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A++
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HTI70 Premium+
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3134612086347
Réf. Sonepar
04614208634
Réf. Fournisseur
155026
Marque
Intuis Thermo
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
8.95 kW
type de réfrigérant:
R290
tension de raccordement:
207...253 V
température max. de départ chauffage:
80 °C
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A++
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.85
COPd à Tj=+7°C:
6.9
montage appareil:
montage à l’extérieur
poids:
193 kg
diamètre de filetage chauffage central:
1 pouce externe
charge en fluide réfrigérant:
0.9 kg
débit nominal système émetteur:
0.556 l/s
fréquence:
50 Hz
limitation de la consommation électrique maximale:
32 A
pression de service max. système émetteur:
3.1 bar
pression externe disponible avec pompe système au débit nominal:
2.5 bar
protection de l'appareil:
32 A
régulation du régime, pompe (pompe système):
incorporé
type d'alimentation de la pompe (pompe système):
AC
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
taux de modulation:
85...85 %
type de réglage:
régulation selon conditions atmosphériques
type de régulation du régime (pompe système):
étagé
type d'optimisation:
capteur d'intérieur
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:
269
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:
137
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:
186
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:
217
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:
106
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:
144
Les Atouts de la gamme:
Certification «Origine France Garantie» (Concerne les HTi70 6kW mono et 8kW mono et tri avecpilotes Premium+ et DS170 D), le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire. S’adapte parfaitement à une installation existante et peut se raccorder à une chaudière en place en rôle d’appoint. Nombreuses possibilités de raccordements hydrauliques pour gérer plusieurs circuits. Performante avec COP normatif jusqu'à 4,8** et silencieuse grâce à une conception minutieuse. Compresseur garantie 5 ans ***
Quelques mots du fabricant :
POMPE A CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC HAUTE TEMPERATURE 70°C, A TRES LARGE MODULATION DE PUISSANCE, AU R290 (SANS HFC).
UNE TRES LARGE MODULATION DE PUISSANCE, DE 15% A 100% POUR ADAPTER AU PLUS JUSTE LA PUISSANCE AU BESOIN ET AUX CONDITIONS EXTERIEURES.
LA HAUTE TEMPERATURE POUR UNE EAU DE CHAUFFAGE JUSQU’A 70°C ET LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE SANS APPOINT.
UNE GAMME COMPLETE DE POMPES A CHALEUR ET DE PILOTES HYDRO-ELECTRONIQUES ADAPTES A CHAQUE CONFIGURATION ET CHAQUE BESOIN :
- PAC monobloc disponible en taille 6, 8, 11 et 14 kW, monophasé ou triphasé selon modèle,
- différents modèles de pilotes hydro-électroniques multifonctions pour assurer le chauffage pour un ou deux circuits et la production d’eau chaude sanitaire avec ballon déporté ou intégré,
- convient aux projets en maison individuelle ou logement collectif,
- idéale pour la rénovation en remplacement d’une ancienne chaudière, ne nécessitant pas d’intervention sur le circuit de radiateurs à haute température,
- convient parfaitement à un projet neuf avec un chauffage à basse température (plancher chauffant, radiateurs basse température, ventilo-convecteurs) ou radiateurs haute température.
HAUTES PERFORMANCES :
- fonctionnement thermodynamique jusqu’à -20°C d’air extérieur,
- capable d’alimenter un chauffage central jusqu’à 70°C même les jours de grands froids,
- ultra-modulation de la puissance de 15% à 100% : en mi-saison adapte sa puissance et sa température de façon optimale, en plein hiver délivre sa pleine puissance à haute température pour assurer le confort,
- capable d’assurer la production d’ECS sans appoint,
- silencieuse.
CONCEPTION :
- pompe à chaleur fonctionnant au R290, fluide non fluoré, impact sur l’effet de serre drastiquement réduit
- technologie brevetée intuis,
- sans HFC : pas de contraintes liées à ces fluides (installation, maintenance…), -
- construction robuste avec une structure en panneaux acier anticorrosion et protection anti-UV, échangeur tout inox, évaporateur avec traitement anticorrosion.
FACILITE D’INSTALLATION :
- pompe à chaleur monobloc : un simple raccordement hydraulique entre l’unité extérieure et le pilote, pas de liaison gaz,
- pas d’intervention sur le circuit frigorifique : pas besoin d’être frigoriste pour la poser,
- des pilotes pré-équipés pour répondre à toutes les configurations,
- pompe à chaleur livrée avec des sangles de transport prémontées,
- pompe à chaleur livrée de série avec pieds réglables,
- kit de raccordement hydraulique fourni.
GARANTIE 2 ans pièces, 5 ans compresseurs sous conditions.



















