Intuis Thermo - PAC Air/Eau HTi70 14kW monophasé + Pilote PREMIUM+, monobloc, Hte T°C-R290 - 155036

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 10.76 kW

  • type de réfrigérant - R290

  • tension de raccordement - 360...440 V

  • température max. de départ chauffage - 80 °C

  • montage appareil - montage à l’extérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3134612086361

Réf. Sonepar

04614208636

Réf. Fournisseur

155036

Réf. Commerciale

Intuis Thermo

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

10.76 kW

type de réfrigérant:

R290

tension de raccordement:

360...440 V

température max. de départ chauffage:

80 °C

montage appareil:

montage à l’extérieur

poids:

199 kg

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A++

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.64

COPd à Tj=+7°C:

6.31

diamètre de filetage chauffage central:

1 pouce externe

charge en fluide réfrigérant:

0.95 kg

débit nominal système émetteur:

0.556 l/s

fréquence:

50 Hz

limitation de la consommation électrique maximale:

32 A

pression de service max. système émetteur:

3.1 bar

pression externe disponible avec pompe système au débit nominal:

2.5 bar

protection de l'appareil:

32 A

régulation du régime, pompe (pompe système):

incorporé

type d'alimentation de la pompe (pompe système):

AC

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

taux de modulation:

85...85 %

type de réglage:

régulation selon conditions atmosphériques

type de régulation du régime (pompe système):

étagé

type d'optimisation:

capteur d'intérieur

température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:

259

température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:

131

température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:

175

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:

199

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:

107

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:

143

PAC Air/Eau HTi70 14kW monophasé + Pilote PREMIUM+, monobloc, HT 70°C, R290 sans HFC, ultramodulante de 15 à 100%, 1 circuit chauffage, option 2è circuit Ch ou ECS, appoint élec, préraccordement appoint chaudière, ballon tampon 38L

Les Atouts de l'article:

Certification «Origine France Garantie» (Concerne les HTi70 6kW mono et 8kW mono et tri avecpilotes Premium+ et DS170 D), le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire. S’adapte parfaitement à une installation existante et peut se raccorder à une chaudière en place en rôle d’appoint. Nombreuses possibilités de raccordements hydrauliques pour gérer plusieurs circuits. Performante avec COP normatif jusqu'à 4,8** et silencieuse grâce à une conception minutieuse. Compresseur garantie 5 ans ***

Les Atouts de la gamme:

ConceptionPilote certifié «Origine France Garantie» (Concerne les HTi70 6kW mono et 8kW mono et tri avecpilotes Premium+ et DS170 D), le savoir-faire Français allié à des usines implantées sur notre territoire.• Le pilote Premium+ répond à tous les besoins de chauffage et d’Eau Chaude Sanitaire déportée.• Les circuits sont indépendants pour une durée de vie prolongée.• Aucune manipulation de fluide n’est nécessaire grâce à une simple liaison hydraulique entre la PAC et le pilote. Le kit hydraulique comprend : filtre tamis, 2 durites souples, vannes d’isolement, purgeur et raccords. La PAC est livrée de série avec 4 pieds réglables et est pré-équipée d’un câble bus de 10m. Le pilote hydraulique est quant à lui livré de série avec une sonde extérieure. Destination• Pilote idéal pour la maison individuelle ancienne ainsi que pour les projets de rénovation.• Le Premium+ s’installe en remplacement ou en accompagnement d’une ancienne chaudière et ne nécessite pas le remplacement des radiateurs haute température en place. Performances• La haute température (jusqu’à 70°C) assure le chauffage dans toutes les configurations ainsi que les cycles antilégionellose sans appoint pour la production d’Eau Chaude Sanitaire.• La large gamme de puissance : HTi70 6kW mono, HTi70 8, 11, 14kW mono ou tri, permet de s’adapter à différentes configurations.• Le compresseur Inverter permet une ultra modulation de la puissance de 15 à 100% pour ajuster celle-ci aux besoins et aux conditions extérieures.• Le fonctionnement thermodynamique se fait jusqu’à -20°C d’air extérieur. Confort & durabilité• Sa flexibilité lui permet de couvrir plusieurs circuits. De plus, il est adaptable grâce à un kit deuxième circuit.• L’appoint électrique de 6kW (2, 4 et 6kW) étagé mono ou tri est intégré.• Le pilotage à distance est rendu possible grâce à la connectivité (en option).• Sa conception minutieuse lui permet une émission sonore très faible (voir brochure dans "Documentation"). Economies• Le fonctionnement se fait avec ou sans appoint selon les configurations d’installation.• Solution éligible aux aides financières et à la prime EDF.• Le COP élevé permet une réduction de l’abonnement compteur. Environnement• Le R290 utilisé dans nos Pompes à chaleur est un gaz non fluoré conforme à la F-GAS à faible impact environnemental (Potentiel Réchauffement Global = 3).

Quelques mots du fabricant :

Idéal en rénovation avec de nombreuses possibilités de raccordements hydrauliques.