Intuis Thermo - PAC Air/Eau HTi70 6kW monophasé + Pilote HYBRIDE GAZ, monobloc, Hte T°C-R290 - 155008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.06 kW
type de réfrigérant - R290
tension de raccordement - 207...253 V
température max. de départ chauffage - 80 °C
montage appareil - montage à l’extérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HTi70 hybrid Gaz
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3134612091310
Réf. Sonepar
04614209131
Réf. Fournisseur
155008
Réf. Commerciale
Intuis Thermo
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
4.06 kW
type de réfrigérant:
R290
tension de raccordement:
207...253 V
température max. de départ chauffage:
80 °C
montage appareil:
montage à l’extérieur
poids:
131.5 kg
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.59
COPd à Tj=+7°C:
6.71
diamètre de filetage chauffage central:
1 pouce externe
charge en fluide réfrigérant:
0.42 kg
fréquence:
50 Hz
limitation de la consommation électrique maximale:
2 A
pression externe disponible avec pompe système au débit nominal:
2.5 bar
protection de l'appareil:
16 A
régulation du régime, pompe (pompe système):
incorporé
type d'alimentation de la pompe (pompe système):
AC
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
taux de modulation:
85...85 %
type de réglage:
régulation selon conditions atmosphériques
type d'optimisation:
capteur d'intérieur
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:
265
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:
151
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:
190
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:
185
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:
113
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:
137
Les Atouts de l'article:
Conçue et fabriquée en France. Le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire. S’adapte parfaitement à une installation existante et utilise la chaudière gaz à condensation 18 kW en rôle d’appoint. Gestion Eau Chaude Sanitaire optimisée avec volume de litrage au choix, emplacement de la cuve au choix et eau chauffée par la Pompe à chaleur Performante avec COP normatif jusqu'à 4,8* et silencieuse grâce à une conception minutieuse. Compresseur garantie 5 ans **
Les Atouts de la gamme:
Conception• Idéal pour les cas de températures extrêmes ou les lieux isolés en campagne ou en montagne.• Il s’installe en remplacement d’une ancienne chaudière.• Gestion Eau Chaude Sanitaire optimisée et chauffée par la Pompe à chaleur avec litrage et emplacement de la cuve au choix.• Aucune manipulation de fluide nécessaire grâce à une simple liaison hydraulique entre la Pompe à chaleur et le pilote. Le Kit hydraulique comprend : filtre tamis, 2 durites souples, vannes d’isolement, purgeur et raccords. La Pompe à chaleur est livrée de série avec 4 pieds réglables et est pré-équipée d’un câble bus de 10m. Le pilote hydraulique est quant à lui livré de série avec une sonde extérieure. Destination• Idéal pour les cas de températures extrêmes ou les lieux isolés en campagne ou en montagne.• Il s’installe en remplacement d’une ancienne chaudière et ne nécessite pas le remplacement des radiateurs haute température en place. Performances• Pilote adapté à la rénovation (par étapes) des maisons mal isolées :- Avant travaux d’isolation > chaudière privilégiée si besoins supérieurs à la capacité de la Pompe à chaleur dans les jours les plus froids.- Après travaux > chute des déperditions et donc augmentation de la part de fonctionnement de la Pompe à chaleur.• Confort thermique assuré tout l’hiver, grâce à l’appoint gaz modulant à condensation.• Le fonctionnement thermodynamique se fait jusqu’à -20°C d’air extérieur. Le système choisit l’énergie la plus performante en fonction des conditions extérieures. Confort & durabilité• Sa flexibilité lui permet de couvrir plusieurs circuits.• Le pilotage à distance est rendu possible grâce à la connectivité (en option).• Fonctionne en mode Heure Pleine / Heure Creuse et est compatible avec le programme EJP.• Les systèmes sont indépendants : Pompe à chaleur seule, hybride Pompe à chaleur/appoint gaz, chaudière seule• Sa conception minutieuse lui permet une émission sonore très faible (voir brochure dans "Documentation"). Economies• Le fonctionnement se fait avec ou sans appoint selon les configurations d’installation.• Solution éligible aux aides financières et à la prime EDF.• Le COP élevé permet une réduction de l’abonnement compteur. Aucune nécessité de passer l’installation en triphasé pour les besoins de puissance importants ni d’augmenter l’abonnement électrique. Abonnement gaz minimal. Environnement• Le R290 utilisé dans nos Pompes à chaleur est un gaz non fluoré conforme à la F-GAS à faible impact environnemental (Potentiel Réchauffement Global = 3).
Quelques mots du fabricant :
et appoint gaz à condensation intégré au pilote, idéal pour les cas de températures extrêmes. HTi70 HYBRIDE