Intuis Thermo - PAC Air/Eau HTi70 6kW monophasé + Pilote ORIUM 3S, monobloc, Hte T°C-R290 - 155309

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.14 kW
tension de raccordement - 207...253 V
température max. de départ chauffage - 80 °C
COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 5
COPd à Tj=+7°C - 6.67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HTI70 Orium 3S
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3134612095356
Réf. Sonepar
04614209535
Réf. Fournisseur
155309
Réf. Commerciale
Intuis Thermo
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
4.14 kW
tension de raccordement:
207...253 V
température max. de départ chauffage:
80 °C
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
5
COPd à Tj=+7°C:
6.67
montage appareil:
montage à l’extérieur
diamètre de filetage chauffage central:
1 pouce externe
charge en fluide réfrigérant:
0.6 kg
fréquence:
50 Hz
limitation de la consommation électrique maximale:
32 A
pression externe disponible avec pompe système au débit nominal:
2.5 bar
protection de l'appareil:
16 A
régulation du régime, pompe (pompe système):
incorporé
type d'alimentation de la pompe (pompe système):
AC
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
taux de modulation:
85...85 %
type de réglage:
régulation selon conditions atmosphériques
type de régulation du régime (pompe système):
étagé
type d'optimisation:
capteur d'intérieur
Les Atouts de l'article:
PAC Air/Eau HTi70 6kW monohasé + Pilote Orium 3S, monobloc, HT 70°C, R290 sans HFC, ultramodulante de 15 à 100%, 1 circuit chauffage, préraccordement pour ballon ECS séparé, appoint élec, vase d'expansion, kit de découplage, kit hydro
Les Atouts de la gamme:
Pompe à chaleur conçue et fabriquée en France, le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire. Pilote compact et complet en réponse à tous les besoins, chauffage, rafraîchissement et Eau Chaude Sanitaire déportée. Augmentation de la puissance de chauffage à mesure que la température d'air diminue Performante avec COP normatif jusqu'à 4,8* et silencieuse grâce à une conception minutieuse. Compresseur garantie 5 ans *
Quelques mots du fabricant :
POMPE A CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC HAUTE TEMPERATURE 70°C, A TRES LARGE MODULATION DE PUISSANCE, AU R290 (SANS HFC).
UNE TRES LARGE MODULATION DE PUISSANCE, DE 15% A 100% POUR ADAPTER AU PLUS JUSTE LA PUISSANCE AU BESOIN ET AUX CONDITIONS EXTERIEURES.
LA HAUTE TEMPERATURE POUR UNE EAU DE CHAUFFAGE JUSQU’A 70°C ET LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE SANS APPOINT.
UNE GAMME COMPACTE ET MULTIFONCTIONS OFFRANT CONFORT ET REPONDANT A CHAQUE BESOIN :
- PAC monobloc disponible en taille 6 kW monophasée et 8 kW, monophasée ou triphasée,
- Pilote Orium multifonctions pour assurer le chauffage, le rafraîchissement (kit optionnel), et la production d’eau chaude sanitaire avec ballon déporté,
- convient aux projets en maison individuelle récente, RE2020 et rénovation
- convient parfaitement à un projet neuf avec un chauffage à basse température (plancher ou plafond chauffant/rafraîchissant, radiateurs basse température, ventilo-convecteurs) ou radiateurs haute température.
- S’installe en remplacement d’une ancienne chaudière, ne nécessitant pas d’intervention sur le circuit de radiateurs à haute température,
HAUTES PERFORMANCES :
- fonctionnement thermodynamique jusqu’à -20°C d’air extérieur
- capable d’alimenter un chauffage central jusqu’à 70°C même les jours de grands froids,
- ultra-modulation de la puissance de 15% à 100% : en mi-saison adapte sa puissance et sa température de façon optimale, en plein hiver délivre sa pleine puissance à haute température pour assurer le confort,
- capable d’assurer la production d’ECS sans appoint,
- silencieuse.
CONCEPTION :
- pompe à chaleur fonctionnant au R290, fluide non fluoré, impact sur l’effet de serre drastiquement réduit – technologie brevetée intuis,
- sans HFC : pas de contraintes liées à ces fluides (installation, maintenance…),
- construction robuste avec une structure en panneaux acier anticorrosion et protection anti-UV, échangeur tout inox, évaporateur avec traitement anticorrosion.
FACILITE D’INSTALLATION :
- pompe à chaleur monobloc : un simple raccordement hydraulique entre l’unité extérieure et le pilote, pas de liaison gaz,
- pas d’intervention sur le circuit frigorifique : pas besoin d’être frigoriste pour la poser,
- des pilotes pré-équipés pour répondre à toutes les configurations,
- pompe à chaleur livrée avec des sangles de transport prémontées,