Intuis Thermo - PAC Air/Eau HTi70 8kW monophasé + Pilote DS170D, monobloc, Hte T°C- R290 - 155014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 5.72 kW
type de réfrigérant - R290
tension de raccordement - 207...253 V
température max. de départ chauffage - 80 °C
montage appareil - montage à l’extérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
HTi70 - DS170D
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3134612081724
Réf. Sonepar
04614208172
Réf. Fournisseur
155014
Réf. Commerciale
Intuis Thermo
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
5.72 kW
type de réfrigérant:
R290
tension de raccordement:
207...253 V
température max. de départ chauffage:
80 °C
montage appareil:
montage à l’extérieur
poids:
177.5 kg
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.85
COPd à Tj=+7°C:
7.52
charge en fluide réfrigérant:
0.6 kg
débit nominal système émetteur:
0.556 l/s
fréquence:
50 Hz
limitation de la consommation électrique maximale:
32 A
pression de service max. système émetteur:
2.5 bar
pression externe disponible avec pompe système au débit nominal:
2.5 bar
profil de soutirage:
M
protection de l'appareil:
16 A
régulation du régime, pompe (pompe système):
incorporé
type d'alimentation de la pompe (pompe système):
AC
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
taux de modulation:
85...85 %
type de réglage:
régulation selon conditions atmosphériques
type de régulation du régime (pompe système):
étagé
type d'optimisation:
capteur d'intérieur
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:
279
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:
141
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:
190
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:
231
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:
115
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:
154
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur certifiées "Origine France Garantie" (Concerne les HTi70 6kW mono et 8kW mono et tri avecpilotes Premium+ et DS170 D), le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire. Kit complet PAC Monobloc + Pilote avec cuve Eau Chaude Sanitaire 170L intégrée + Liaison hydraulique fournie avec les filtres nécessaires, pas de manipulation des fluides pour une installation facilitée. Maison individuelle, récente, neuve RE2020 et rénovation quelle que soit l’isolation. Performante avec COP normatif jusqu'à 4,8* et silencieuse grâce à une conception minutieuse. Compresseur garantie 5 ans **
Les Atouts de la gamme:
Conception• Pilote certifié «Origine France Garantie» (Concerne les HTi70 6kW mono et 8kW mono et tri avec pilotes Premium+ et DS170 D), le savoir faire Français allié à des usines implantées sur notre territoire.• Le pilote DS170 D répond à tous les besoins de chauffage et d'Eau Chaude Sanitaire intégrée.• Les circuits sont indépendants pour une durée de vie prolongée.• Le DS170 D est hydro-électronique autonome, compact et complet pour un fonctionnement optimisé et une installation facilitée.• Aucune manipulation de fluide n’est nécessaire grâce à une simple liaison hydraulique entre la Pompe à chaleur et le pilote. Le kit hydraulique comprend : filtre tamis, 2 durites souples, vannes d’isolement, purgeur et raccords. La Pompe à chaleur est livrée de série avec 4 pieds réglables et est pré-équipée d’un câble bus de 10m. Le pilote hydraulique est quant à lui livré de série avec une sonde extérieure. Destination• Le DS170 D convient parfaitement à un projet neuf, RE2020, avec un chauffage à basse température (plancher ou plafond chauffant, radiateurs basse température) ou radiateurs haute température en rénovation.• Il s’installe en remplacement d’une ancienne chaudière et ne nécessite pas le remplacement des radiateurs haute température en place. Performances• La haute température (jusqu’à 70°C) assure le chauffage dans toutes les configurations ainsi que les cycles antilégionellose sans appoint pour la production d’Eau Chaude Sanitaire.• La large gamme de puissance : HTi70 6kW mono,HTi70 8, 11, 14kW mono ou tri, permet de s’adapterà différentes configurations. Confort & durabilité• Sa flexibilité lui permet de couvrir plusieurs circuits.• La cuve Eau Chaude Sanitaire de 170L est intégrée.• L’appoint électrique de 6kW (2, 4 et 6kW) étagé mono ou tri est intégré.• Le pilotage à distance est rendu possible grâce à la connectivité (en option).• Sa conception minutieuse lui permet une émission sonore très faible (voir brochure dans "Documentation"). Economies• Le fonctionnement se fait avec ou sans appoint selon les configurations d’installation.• Solution éligible aux aides financières et à la prime EDF.• Le COP élevé permet une réduction de l’abonnement compteur. Environnement• Le R290 utilisé dans nos Pompes à chaleur est un gaz non fluoré conforme à la F-GAS à faible impact environnemental (Potentiel Réchauffement Global = 3).
Quelques mots du fabricant :
Tout en 1, chauffage et eau chaude sanitaire intégrée dans le pilote pour compacité, praticité et élégance