Intuis Thermo - PAC Air/Eau HTi70 8kW monophasé + Pilote HYBRIDE GAZ, monobloc, Hte T°C-R290 - 155018

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 5.72 kW

  • type de réfrigérant - R290

  • tension de raccordement - 207...253 V

  • température max. de départ chauffage - 80 °C

  • montage appareil - montage à l’extérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3134612091327

Réf. Sonepar

04614209132

Réf. Fournisseur

155018

Réf. Commerciale

Intuis Thermo

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

5.72 kW

type de réfrigérant:

R290

tension de raccordement:

207...253 V

température max. de départ chauffage:

80 °C

montage appareil:

montage à l’extérieur

poids:

144.5 kg

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.85

COPd à Tj=+7°C:

7.52

diamètre de filetage chauffage central:

1 pouce externe

charge en fluide réfrigérant:

0.6 kg

fréquence:

50 Hz

limitation de la consommation électrique maximale:

2 A

pression externe disponible avec pompe système au débit nominal:

2.5 bar

protection de l'appareil:

16 A

régulation du régime, pompe (pompe système):

incorporé

type d'alimentation de la pompe (pompe système):

AC

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

taux de modulation:

85...85 %

type de réglage:

régulation selon conditions atmosphériques

type d'optimisation:

capteur d'intérieur

température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:

279

température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:

149

température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:

192

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:

231

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:

121

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:

155

PAC Air/Eau HTi70 8kW monophasé + pilote Hybride Gaz, monobloc, HT 80°C, R290 sans HFC, ultramodulante de 15 à 100%, chaudière gaz condensation de 18kW intégrée, raccordement cheminée ou ventouse, kit de découplage, kit hydro

Les Atouts de l'article:

Conçue et fabriquée en France. Le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire. S’adapte parfaitement à une installation existante et utilise la chaudière gaz à condensation 18 kW en rôle d’appoint. Gestion Eau Chaude Sanitaire optimisée avec volume de litrage au choix, emplacement de la cuve au choix et eau chauffée par la Pompe à chaleur Performante avec COP normatif jusqu'à 4,8* et silencieuse grâce à une conception minutieuse. Compresseur garantie 5 ans **

Les Atouts de la gamme:

Conception• Idéal pour les cas de températures extrêmes ou les lieux isolés en campagne ou en montagne.• Il s’installe en remplacement d’une ancienne chaudière.• Gestion Eau Chaude Sanitaire optimisée et chauffée par la Pompe à chaleur avec litrage et emplacement de la cuve au choix.• Aucune manipulation de fluide nécessaire grâce à une simple liaison hydraulique entre la Pompe à chaleur et le pilote. Le Kit hydraulique comprend : filtre tamis, 2 durites souples, vannes d’isolement, purgeur et raccords. La Pompe à chaleur est livrée de série avec 4 pieds réglables et est pré-équipée d’un câble bus de 10m. Le pilote hydraulique est quant à lui livré de série avec une sonde extérieure. Destination• Idéal pour les cas de températures extrêmes ou les lieux isolés en campagne ou en montagne.• Il s’installe en remplacement d’une ancienne chaudière et ne nécessite pas le remplacement des radiateurs haute température en place. Performances• Pilote adapté à la rénovation (par étapes) des maisons mal isolées :- Avant travaux d’isolation > chaudière privilégiée si besoins supérieurs à la capacité de la Pompe à chaleur dans les jours les plus froids.- Après travaux > chute des déperditions et donc augmentation de la part de fonctionnement de la Pompe à chaleur.• Confort thermique assuré tout l’hiver, grâce à l’appoint gaz modulant à condensation.• Le fonctionnement thermodynamique se fait jusqu’à -20°C d’air extérieur. Le système choisit l’énergie la plus performante en fonction des conditions extérieures. Confort & durabilité• Sa flexibilité lui permet de couvrir plusieurs circuits.• Le pilotage à distance est rendu possible grâce à la connectivité (en option).• Fonctionne en mode Heure Pleine / Heure Creuse et est compatible avec le programme EJP.• Les systèmes sont indépendants : Pompe à chaleur seule, hybride Pompe à chaleur/appoint gaz, chaudière seule• Sa conception minutieuse lui permet une émission sonore très faible (voir brochure dans "Documentation"). Economies• Le fonctionnement se fait avec ou sans appoint selon les configurations d’installation.• Solution éligible aux aides financières et à la prime EDF.• Le COP élevé permet une réduction de l’abonnement compteur. Aucune nécessité de passer l’installation en triphasé pour les besoins de puissance importants ni d’augmenter l’abonnement électrique. Abonnement gaz minimal. Environnement• Le R290 utilisé dans nos Pompes à chaleur est un gaz non fluoré conforme à la F-GAS à faible impact environnemental (Potentiel Réchauffement Global = 3).

Quelques mots du fabricant :

et appoint gaz à condensation intégré au pilote, idéal pour les cas de températures extrêmes. HTi70 HYBRIDE