Intuis Thermo - PAC Air/Eau HTi70 8kW monophasé + Pilote ORIUM 3S, monobloc, Hte T°C-R290 - 155319

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 5.75 kW

  • type de réfrigérant - R290

  • tension de raccordement - 207...253 V

  • température max. de départ chauffage - 80 °C

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3134612095363

Réf. Sonepar

04614209536

Réf. Fournisseur

155319

Marque

Intuis Thermo

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

5.75 kW

type de réfrigérant:

R290

tension de raccordement:

207...253 V

température max. de départ chauffage:

80 °C

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

5

COPd à Tj=+7°C:

6.96

montage appareil:

montage à l’extérieur

diamètre de filetage chauffage central:

1 pouce externe

charge en fluide réfrigérant:

0.75 kg

fréquence:

50 Hz

limitation de la consommation électrique maximale:

32 A

pression externe disponible avec pompe système au débit nominal:

2.5 bar

protection de l'appareil:

16 A

régulation du régime, pompe (pompe système):

incorporé

type d'alimentation de la pompe (pompe système):

AC

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

taux de modulation:

85...85 %

type de réglage:

régulation selon conditions atmosphériques

type de régulation du régime (pompe système):

étagé

type d'optimisation:

capteur d'intérieur

température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:

269

température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:

139

température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:

191

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:

218

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:

110

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:

151

PAC Air/Eau HTi70 8kW monohasé + Pilote Orium 3S, monobloc, HT 70°C, R290 sans HFC, ultramodulante de 15 à 100%, 1 circuit chauffage, préraccordement pour ballon ECS séparé, appoint élec, vase d'expansion, kit de découplage, kit hydro

Les Atouts de l'article:

PAC Air/Eau HTi70 8kW monohasé + Pilote Orium 3S, monobloc, HT 70°C, R290 sans HFC, ultramodulante de 15 à 100%, 1 circuit chauffage, préraccordement pour ballon ECS séparé, appoint élec, vase d'expansion, kit de découplage, kit hydro

Les Atouts de la gamme:

Pompe à chaleur conçue et fabriquée en France, le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire. Pilote compact et complet en réponse à tous les besoins, chauffage, rafraîchissement et Eau Chaude Sanitaire déportée. Augmentation de la puissance de chauffage à mesure que la température d'air diminue Performante avec COP normatif jusqu'à 4,8* et silencieuse grâce à une conception minutieuse. Compresseur garantie 5 ans *

Quelques mots du fabricant :

POMPE A CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC HAUTE TEMPERATURE 70°C, A TRES LARGE MODULATION DE PUISSANCE, AU R290 (SANS HFC).

UNE TRES LARGE MODULATION DE PUISSANCE, DE 15% A 100% POUR ADAPTER AU PLUS JUSTE LA PUISSANCE AU BESOIN ET AUX CONDITIONS EXTERIEURES.

LA HAUTE TEMPERATURE POUR UNE EAU DE CHAUFFAGE JUSQU’A 70°C ET LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE SANS APPOINT.

UNE GAMME COMPACTE ET MULTIFONCTIONS OFFRANT CONFORT ET REPONDANT A CHAQUE BESOIN :

  • PAC monobloc disponible en taille 6 kW monophasée et 8 kW, monophasée ou triphasée,
  • Pilote Orium multifonctions pour assurer le chauffage, le rafraîchissement (kit optionnel), et la production d’eau chaude sanitaire avec ballon déporté,
  • convient aux projets en maison individuelle récente, RE2020 et rénovation
  • convient parfaitement à un projet neuf avec un chauffage à basse température (plancher ou plafond chauffant/rafraîchissant, radiateurs basse température, ventilo-convecteurs) ou radiateurs haute température.
  • S’installe en remplacement d’une ancienne chaudière, ne nécessitant pas d’intervention sur le circuit de radiateurs à haute température,

HAUTES PERFORMANCES :

  • fonctionnement thermodynamique jusqu’à -20°C d’air extérieur
  • capable d’alimenter un chauffage central jusqu’à 70°C même les jours de grands froids,
  • ultra-modulation de la puissance de 15% à 100% : en mi-saison adapte sa puissance et sa température de façon optimale, en plein hiver délivre sa pleine puissance à haute température pour assurer le confort,
  • capable d’assurer la production d’ECS sans appoint,
  • silencieuse.

CONCEPTION :

  • pompe à chaleur fonctionnant au R290, fluide non fluoré, impact sur l’effet de serre drastiquement réduit – technologie brevetée intuis,
  • sans HFC : pas de contraintes liées à ces fluides (installation, maintenance…),
  • construction robuste avec une structure en panneaux acier anticorrosion et protection anti-UV, échangeur tout inox, évaporateur avec traitement anticorrosion.

FACILITE D’INSTALLATION :

  • pompe à chaleur monobloc : un simple raccordement hydraulique entre l’unité extérieure et le pilote, pas de liaison gaz,
  • pas d’intervention sur le circuit frigorifique : pas besoin d’être frigoriste pour la poser,
  • des pilotes pré-équipés pour répondre à toutes les configurations,
  • pompe à chaleur livrée avec des sangles de transport prémontées,