Intuis Thermo - PAC Air/Eau HTi70 8kW triphasé + Pilote PREMIUM+, monobloc, Hte T°C-R290 - 155056

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 5.89 kW
type de réfrigérant - R290
tension de raccordement - 360...424 V
température max. de départ chauffage - 80 °C
montage appareil - montage à l’extérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HTI70 Premium+
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3134612086415
Réf. Sonepar
04614208641
Réf. Fournisseur
155056
Réf. Commerciale
Intuis Thermo
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
5.89 kW
type de réfrigérant:
R290
tension de raccordement:
360...424 V
température max. de départ chauffage:
80 °C
montage appareil:
montage à l’extérieur
poids:
164 kg
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.71
COPd à Tj=+7°C:
7.52
diamètre de filetage chauffage central:
1 pouce externe
charge en fluide réfrigérant:
0.6 kg
débit nominal système émetteur:
0.556 l/s
fréquence:
50 Hz
limitation de la consommation électrique maximale:
32 A
pression de service max. système émetteur:
3.1 bar
pression externe disponible avec pompe système au débit nominal:
2.5 bar
protection de l'appareil:
10 A
régulation du régime, pompe (pompe système):
incorporé
type d'alimentation de la pompe (pompe système):
AC
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
taux de modulation:
85...85 %
type de réglage:
régulation selon conditions atmosphériques
type de régulation du régime (pompe système):
étagé
type d'optimisation:
capteur d'intérieur
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:
276
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:
141
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:
190
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:
223
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:
114
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:
154
Les Atouts de l'article:
Certification «Origine France Garantie» (Concerne les HTi70 6kW mono et 8kW mono et tri avecpilotes Premium+ et DS170 D), le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire. S’adapte parfaitement à une installation existante et peut se raccorder à une chaudière en place en rôle d’appoint. Nombreuses possibilités de raccordements hydrauliques pour gérer plusieurs circuits. Performante avec COP normatif jusqu'à 4,8** et silencieuse grâce à une conception minutieuse. Compresseur garantie 5 ans ***
Les Atouts de la gamme:
ConceptionPilote certifié «Origine France Garantie» (Concerne les HTi70 6kW mono et 8kW mono et tri avecpilotes Premium+ et DS170 D), le savoir-faire Français allié à des usines implantées sur notre territoire.• Le pilote Premium+ répond à tous les besoins de chauffage et d’Eau Chaude Sanitaire déportée.• Les circuits sont indépendants pour une durée de vie prolongée.• Aucune manipulation de fluide n’est nécessaire grâce à une simple liaison hydraulique entre la PAC et le pilote. Le kit hydraulique comprend : filtre tamis, 2 durites souples, vannes d’isolement, purgeur et raccords. La PAC est livrée de série avec 4 pieds réglables et est pré-équipée d’un câble bus de 10m. Le pilote hydraulique est quant à lui livré de série avec une sonde extérieure. Destination• Pilote idéal pour la maison individuelle ancienne ainsi que pour les projets de rénovation.• Le Premium+ s’installe en remplacement ou en accompagnement d’une ancienne chaudière et ne nécessite pas le remplacement des radiateurs haute température en place. Performances• La haute température (jusqu’à 70°C) assure le chauffage dans toutes les configurations ainsi que les cycles antilégionellose sans appoint pour la production d’Eau Chaude Sanitaire.• La large gamme de puissance : HTi70 6kW mono, HTi70 8, 11, 14kW mono ou tri, permet de s’adapter à différentes configurations.• Le compresseur Inverter permet une ultra modulation de la puissance de 15 à 100% pour ajuster celle-ci aux besoins et aux conditions extérieures.• Le fonctionnement thermodynamique se fait jusqu’à -20°C d’air extérieur. Confort & durabilité• Sa flexibilité lui permet de couvrir plusieurs circuits. De plus, il est adaptable grâce à un kit deuxième circuit.• L’appoint électrique de 6kW (2, 4 et 6kW) étagé mono ou tri est intégré.• Le pilotage à distance est rendu possible grâce à la connectivité (en option).• Sa conception minutieuse lui permet une émission sonore très faible (voir brochure dans "Documentation"). Economies• Le fonctionnement se fait avec ou sans appoint selon les configurations d’installation.• Solution éligible aux aides financières et à la prime EDF.• Le COP élevé permet une réduction de l’abonnement compteur. Environnement• Le R290 utilisé dans nos Pompes à chaleur est un gaz non fluoré conforme à la F-GAS à faible impact environnemental (Potentiel Réchauffement Global = 3).
Quelques mots du fabricant :
Idéal en rénovation avec de nombreuses possibilités de raccordements hydrauliques.