Intuis Thermo - PEJ 200 - ballon réchauffeur ECS 200 L inox vertical sol - 341111

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1040 mm

  • largeur - 630 mm

  • profondeur - 630 mm

  • diamètre nominal eau chaude sanitaire - 3/4 pouce (20)

  • classe d’efficience énergétique - C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3134612082080

Réf. Sonepar

04614208208

Réf. Fournisseur

341111

Marque

Intuis Thermo

hauteur:

1040 mm

largeur:

630 mm

profondeur:

630 mm

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

3/4 pouce (20)

classe d’efficience énergétique:

C

PEJ 200 - ballon réchauffeur ECS 200 L, vertical, sol, cuve inox, serpentin, piquages sur le côté

Les Atouts de l'article:

PEJ 200 - ballon réchauffeur ECS 200 L, vertical, sol, cuve inox, serpentin, piquages sur le côté

Quelques mots du fabricant :

BALLON RECHAUFFEUR ECS. 

  • Vertical, au sol, cuve inox, échangeur thermique par serpentin inox. 
  • Disponible en différentes contenances : 120 L, 200 L et 270 L. 
  • GARANTIE 2 ans pièces, 3 ans cuve ECS;