Intuis Thermo - PEJ 270 - ballon réchauffeur ECS 270 L inox vertical sol - 341106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1382 mm
largeur - 630 mm
profondeur - 630 mm
diamètre nominal eau chaude sanitaire - 3/4 pouce (20)
classe d’efficience énergétique - C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Modèle PEJ
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3134612073224
Réf. Sonepar
04614207322
Réf. Fournisseur
341106
Réf. Commerciale
Intuis Thermo
hauteur:
1382 mm
largeur:
630 mm
profondeur:
630 mm
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
3/4 pouce (20)
classe d’efficience énergétique:
C
Les Atouts de l'article:
PEJ 270 - ballon réchauffeur ECS 270 L, vertical, sol, cuve inox, serpentin, piquages sur le côté
Quelques mots du fabricant :
BALLON RECHAUFFEUR ECS.
- Vertical, au sol, cuve inox, échangeur thermique par serpentin inox.
- Disponible en différentes contenances : 120 L, 200 L et 270 L.
- GARANTIE 2 ans pièces, 3 ans cuve ECS;