Intuis Thermo - Raccords sapin sortie droite DN25 - 4 embouts cannelés femelle + 4 colliers - 754209

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - circuit de chauffage
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 72 mm
largeur - 72 mm
profondeur - 53 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRE Unité PAC extérieure
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3134612088464
Réf. Sonepar
04614208846
Réf. Fournisseur
754209
Marque
Intuis Thermo
type d'accessoire/pièce détachée:
circuit de chauffage
adapté à:
montage à l’extérieur
hauteur:
72 mm
largeur:
72 mm
profondeur:
53 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Raccords sapin sortie droite DN25 - 4 embouts cannelés femelle + 4 colliers - pour HTi 6 et 8