Intuis Thermo - Radiateur gaz 3107 cheminée - 6,6 kW sol fonte - 212101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 6.6 kW
hauteur - 725 mm
largeur - 640 mm
profondeur - 260 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3134610000444
Réf. Sonepar
04614000044
Réf. Fournisseur
212101
Marque
Intuis Thermo
puissance:
6.6 kW
hauteur:
725 mm
largeur:
640 mm
profondeur:
260 mm
Les Atouts de l'article:
Radiateur gaz 3107, puissance 6,6 kW, sol, raccordement cheminée buse Ø 97 mm, corps de chauffe en fonte, gaz naturel, butane ou propane, fonctionne sans électricité
Les Atouts de la gamme:
Conception- Fonctionne au gaz naturel (Propane, Butane),- Corps de chauffe en fonte (pas d’accès au corps de chauffe grâce à la grille de protection interne)- Façade en grille perforée laquée Destination- En remplacement d’un équipement existant Confort- Allumage par système piézo-électrique, sans briquet pour garantir la sécurité et une utilisation simple au quotidien- Chaque radiateur possède son propre thermostat pour chauffer les pièces de manière totalement indépendante
Quelques mots du fabricant :
RADIATEUR SOL GAZ DE 4,6 kW OU 6,6 kW SUR CHEMINEE.
TOUS LES AVANTAGES DU CHAUFFAGE PIECE PAR PIECE, moins coûteux à installer que le chauffage central. Corps de chauffe en fonte pour une fiabilité et une longévité remarquable.
- Façade en grille perforée laquée. Régulation thermostatique modulante.
- Sortie cheminée à l’arrière ou au-dessus, buse Ø 97 mm.
- Gaz naturel, butane ou propane.
- Radiateurs rayonnant à régulation modulante qui apporte confort et silence de fonctionnement. Fonctionne sans électricité : indifférent aux tempêtes, inondations, gel ou neige.
GARANTIE 20 ans corps de chauffe, 2 ans pièces.






