Intuis Thermo - Radiateur gaz 5208 cheminée - 8,1 kW sol fonte - 212131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 8.1 kW
hauteur - 725 mm
largeur - 800 mm
profondeur - 260 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3134610017404
Réf. Sonepar
04614001740
Réf. Fournisseur
212131
Marque
Intuis Thermo
puissance:
8.1 kW
hauteur:
725 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
260 mm
Radiateur gaz 5208, puissance 8,1 kW, sol, raccordement cheminée buse Ø 97 mm, corps de chauffe en fonte, gaz naturel, butane ou propane, radiateur rayonnant à régulation modulante, fonctionne sans électricité, façade émaillée coloris blanc
Les Atouts de l'article:
Radiateur gaz 5208, puissance 8,1 kW, sol, raccordement cheminée buse Ø 97 mm, corps de chauffe en fonte, gaz naturel, butane ou propane, radiateur rayonnant à régulation modulante, fonctionne sans électricité, façade émaillée coloris blanc
Les Atouts de la gamme:
Conception- Fonctionne au gaz naturel (Propane, Butane),- Corps de chauffe en fonte (pas d’accès au corps de chauffe grâce à la grille de protection interne)- Façade émaillée, coloris blanc. Destination- En remplacement d’un équipement existant Confort- Allumage par système piézo-électrique, sans briquet pour garantir la sécurité et une utilisation simple au quotidien- Chaque radiateur possède son propre thermostat pour chauffer les pièces de manière totalement indépendante
Quelques mots du fabricant :
Les Atouts de l'article:
Radiateur gaz 5208, puissance 8,1 kW, sol, raccordement cheminée buse Ø 97 mm, corps de chauffe en fonte, gaz naturel, butane ou propane, radiateur rayonnant à régulation modulante, fonctionne sans électricité, façade émaillée coloris blanc
Les Atouts de la gamme:
Conception- Fonctionne au gaz naturel (Propane, Butane),- Corps de chauffe en fonte (pas d’accès au corps de chauffe grâce à la grille de protection interne)- Façade émaillée, coloris blanc. Destination- En remplacement d’un équipement existant Confort- Allumage par système piézo-électrique, sans briquet pour garantir la sécurité et une utilisation simple au quotidien- Chaque radiateur possède son propre thermostat pour chauffer les pièces de manière totalement indépendante
Quelques mots du fabricant :
RADIATEUR SOL GAZ DE 6,6 kW A 10 kW SUR CHEMINEE.
TOUS LES AVANTAGES DU CHAUFFAGE PIECE PAR PIECE, moins coûteux à installer que le chauffage central.
- Corps de chauffe en fonte pour une fiabilité et une longévité remarquable.
- Sortie cheminée (départ vertical au-dessus ou horizontal à l’arrière), buse Ø 97 mm.
- Gaz naturel, butane ou propane. Façade émaillée, coloris blanc.
- Radiateurs rayonnant à régulation modulante qui apporte confort et silence de fonctionnement.
- Fonctionne sans électricité : indifférent aux tempêtes, inondations, gel ou neige. GARANTIE 20 ans corps de chauffe, 2 ans pièces.







