Intuis Thermo - Radiateur gaz Dulcis B1000 - 1kW mural modulant basse conso fonte ventouse - 211150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance - 1 kW 
- hauteur - 680 mm 
- largeur - 441 mm 
- profondeur - 174 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3134610013536
Réf. Sonepar
04614001353
Réf. Fournisseur
211150
Marque
Intuis Thermo
puissance:
1 kW
hauteur:
680 mm
largeur:
441 mm
profondeur:
174 mm
Dulcis B1000 - radiateur gaz, puissance 1kW, mural, modulant de 100W à 1kW, basse consommation ,raccordement ventouse Ø90 livré avec ventouse lg 520mm, corps de chauffe en fonte, gaz naturel ou propane, coloris blanc
Les Atouts de l'article:
Dulcis B1000 - radiateur gaz, puissance 1kW, mural, modulant de 100W à 1kW, basse consommation ,raccordement ventouse Ø90 livré avec ventouse lg 520mm, corps de chauffe en fonte, gaz naturel ou propane, coloris blanc
Les Atouts de l'article:
Dulcis B1000 - radiateur gaz, puissance 1kW, mural, modulant de 100W à 1kW, basse consommation ,raccordement ventouse Ø90 livré avec ventouse lg 520mm, corps de chauffe en fonte, gaz naturel ou propane, coloris blanc
NoticePDF





