Intuis Thermo - Radiateur gaz Dulcis B1500 - 1,5kW mural modulant basse conso fonte ventouse - 211152

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 1.5 kW

  • hauteur - 680 mm

  • largeur - 569 mm

  • profondeur - 174 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3134610013550

Réf. Sonepar

04614001355

Réf. Fournisseur

211152

Marque

Intuis Thermo

puissance:

1.5 kW

hauteur:

680 mm

largeur:

569 mm

profondeur:

174 mm

Dulcis B1500 - radiateur gaz, puissance 1,5kW, mural, modulant de 100W à 1,5kW, basse consommation ,raccordement ventouse Ø90 livré avec ventouse lg 520mm, corps de chauffe en fonte, gaz naturel ou propane, coloris blanc

Les Atouts de l'article:

Dulcis B1500 - radiateur gaz, puissance 1,5kW, mural, modulant de 100W à 1,5kW, basse consommation ,raccordement ventouse Ø90 livré avec ventouse lg 520mm, corps de chauffe en fonte, gaz naturel ou propane, coloris blanc