Intuis Thermo - Radiateur gaz MV240 ventouse - 4,2 kW mural modulant basse consommation fonte - 211103

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 4.2 kW

  • hauteur - 630 mm

  • largeur - 750 mm

  • profondeur - 230 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3134610000239

Réf. Sonepar

04614000023

Réf. Fournisseur

211103

Marque

Intuis Thermo

puissance:

4.2 kW

hauteur:

630 mm

largeur:

750 mm

profondeur:

230 mm

MV 240 radiateur gaz, puissance 4,2 kW, mural, modulant de 100 W à 4,2 kW, basse consommation, raccordement ventouse Ø150 livré avec ventouse lg 520mm, corps de chauffe en fonte, gaz naturel, butane ou propane, coloris blanc

Les Atouts de l'article:

MV 240 radiateur gaz, puissance 4,2 kW, mural, modulant de 100 W à 4,2 kW, basse consommation, raccordement ventouse Ø150 livré avec ventouse lg 520mm, corps de chauffe en fonte, gaz naturel, butane ou propane, coloris blanc

Les Atouts de la gamme:

Conception- Fonctionne au gaz naturel (Propane, Butane),- Corps de chauffe en fonte (pas d’accès au corps de chauffe grâce à la grille de protection interne) Destination- En remplacement d’un équipement existant Confort- Allumage par système piézo-électrique, sans briquet pour garantir la sécurité et une utilisation simple au quotidien- Chaque radiateur possède son propre thermostat pour chauffer les pièces de manière totalement indépendante Installation- Livré et réglé en gaz naturel avec une pochette de transformation Butane et Propane- Installation simple grâce au raccordement par ventouse horizontale.)- Fonctionne en circuit étanche sans communication avec l’air de la pièce

Quelques mots du fabricant :

RADIATEUR MURAL GAZ MODULANT BASSE CONSOMMATION A CIRCUIT ETANCHE. Disponible en 5 versions : 1,2 kW, 2 kW, 3 kW, 4,2 kW et 6,5 kW, modulant de 100 W à la puissance maxi, coloris blanc. 

Une esthétique alliant finesse et sobriété des lignes pour s’harmoniser en douceur à tous les intérieurs. 

Corps de chauffe en fonte : 

  • rayonne et apporte la puissance tranquille de l’inertie, 
  • diffuse une chaleur douce et homogène, gage de confort et de bien-être, 
  • robuste et anti-corrosion, 
  • durable dans le temps, 
  • 100% recyclable. 

Faible puissance ajustée aux besoins, très haut rendement énergétique. 

Régulation modulante fine. 

Fixation directe au mur, s’intègre partout même dans les angles de pièces. 

Raccordement par ventouse horizontale brevetée : l’appareil fonctionne en circuit étanche sans communication avec l’air de la pièce, aucun gaz ne peut s’échapper dans le logement, pas de risque d’intoxication au CO ni d’asphyxie (CO2). 

Très économique à l’installation : pas de réseau hydraulique. Pas d’entretien annuel obligatoire. 

Fonctionne sans électricité. 

GARANTIE 20 ans corps de chauffe, 2 ans pièces.