Intuis Thermo - Radiateur gaz MV260 ventouse - 6,5 kW mural modulant basse consommation fonte - 211116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 6.5 kW
hauteur - 630 mm
largeur - 830 mm
profondeur - 260 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MV Modulgaz
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3134610007436
Réf. Sonepar
04614000743
Réf. Fournisseur
211116
Réf. Commerciale
Intuis Thermo
puissance:
6.5 kW
hauteur:
630 mm
largeur:
830 mm
profondeur:
260 mm
Les Atouts de l'article:
MV 260 radiateur gaz, puissance 6,5 kW, mural, modulant de 100 W à 6,5 kW, basse consommation, raccordement ventouse Ø150 livré avec ventouse lg 520mm, corps de chauffe en fonte, gaz naturel, butane ou propane, coloris blanc
Les Atouts de la gamme:
Conception- Fonctionne au gaz naturel (Propane, Butane),- Corps de chauffe en fonte (pas d’accès au corps de chauffe grâce à la grille de protection interne) Destination- En remplacement d’un équipement existant Confort- Allumage par système piézo-électrique, sans briquet pour garantir la sécurité et une utilisation simple au quotidien- Chaque radiateur possède son propre thermostat pour chauffer les pièces de manière totalement indépendante Installation- Livré et réglé en gaz naturel avec une pochette de transformation Butane et Propane- Installation simple grâce au raccordement par ventouse horizontale.)- Fonctionne en circuit étanche sans communication avec l’air de la pièce
Quelques mots du fabricant :
RADIATEUR MURAL GAZ MODULANT BASSE CONSOMMATION A CIRCUIT ETANCHE. Disponible en 5 versions : 1,2 kW, 2 kW, 3 kW, 4,2 kW et 6,5 kW, modulant de 100 W à la puissance maxi, coloris blanc.
Une esthétique alliant finesse et sobriété des lignes pour s’harmoniser en douceur à tous les intérieurs.
Corps de chauffe en fonte :
- rayonne et apporte la puissance tranquille de l’inertie,
- diffuse une chaleur douce et homogène, gage de confort et de bien-être,
- robuste et anti-corrosion,
- durable dans le temps,
- 100% recyclable.
Faible puissance ajustée aux besoins, très haut rendement énergétique.
Régulation modulante fine.
Fixation directe au mur, s’intègre partout même dans les angles de pièces.
Raccordement par ventouse horizontale brevetée : l’appareil fonctionne en circuit étanche sans communication avec l’air de la pièce, aucun gaz ne peut s’échapper dans le logement, pas de risque d’intoxication au CO ni d’asphyxie (CO2).
Très économique à l’installation : pas de réseau hydraulique. Pas d’entretien annuel obligatoire.
Fonctionne sans électricité.
GARANTIE 20 ans corps de chauffe, 2 ans pièces.