Intuis Thermo - Sonde d'ambiance intéractive avec afficheur - 751009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - circuit de chauffage
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 90 mm
largeur - 90 mm
profondeur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3134610013291
Réf. Sonepar
04614001329
Réf. Fournisseur
751009
Marque
Intuis Thermo
type d'accessoire/pièce détachée:
circuit de chauffage
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
90 mm
largeur:
90 mm
profondeur:
30 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Sonde d'ambiance intéractive avec afficheur pour pompes à chaleur, affiche la température actuelle et les modes de confort, et permet de régler la température et le niveau de confort.
Les Atouts de l'article:
Sonde d'ambiance intéractive avec afficheur pour pompes à chaleur, affiche la température actuelle et les modes de confort, et permet de régler la température et le niveau de confort.
Les Atouts de l'article:
Sonde d'ambiance intéractive avec afficheur pour pompes à chaleur, affiche la température actuelle et les modes de confort, et permet de régler la température et le niveau de confort.


