Intuis Thermo - TH RNC /2 - thermostat d'ambiance radio non chrono-proportionnel, connectable - 770001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - module de communication
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 70 mm
largeur - 150 mm
profondeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
ACCESSOIRE Contrôle de circuits
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3134612083995
Réf. Sonepar
04614208399
Réf. Fournisseur
770001
Réf. Commerciale
Intuis Thermo
type d'accessoire/pièce détachée:
module de communication
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
70 mm
largeur:
150 mm
profondeur:
50 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
TH RNC /2 - thermostat d'ambiance radio non chrono-proportionnel - programmation hebdomadaire - connectable - récepteur mural